Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Full-Zip Kinder Fleecejacke JN044K Gr. 122/128 light-blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Full-Zip Kinder Fleecejacke JN044K Gr. 122/128 light-blue
James & Nicholson Full-Zip Kinder Fleecejacke JN044K Gr. 122/128 light-blue
James & Nicholson Full-Zip Kinder Fleecejacke JN044K Gr. 122/128 light-blue
James & Nicholson Full-Zip Kinder Fleecejacke JN044K Gr. 122/128 light-blue
James & Nicholson Full-Zip Kinder Fleecejacke JN044K Gr. 122/128 light-blue
James & Nicholson Full-Zip Kinder Fleecejacke JN044K Gr. 122/128 light-blue
James & Nicholson Full-Zip Kinder Fleecejacke JN044K Gr. 122/128 light-blue
Artikel-Nr.:
     5417B-p354195
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223277906
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
James & Nicholson Full-Zip Kinder Fleecejacke JN044K

Kinderjacke in schwerer Fleece-Qualität

Ausführung:
  • Pflegeleichter Anti-Pilling-Fleece
  • Kadettkragen, Doppelnähte an Armausschnitt und Schultern
  • Kordelzug mit Stoppern am Bund, elastische Armbündchen
  • JN044, JN044K: 2 seitliche Zip-Taschen
Material:
100% Polyester, 300 g/m²
Weitere Informationen:
Gewicht:
300 g/m²
Ausführung:
Jacke
Hersteller Größenangabe:
M
Farbewerte Pantone:
649C
Features:
"Jacke Kinder Reißverschluss Polyester/Polyamid Stehkragen"
Warengruppe:
Fleecejacken
Marke:
James & Nicholson
Internetfarbe:
blau
Farbkürzel:
lblu
Qualität:
300 g/m²
Naht:
Doppelnähte an Armausschnitt und Schultern Kordelzug mi
Herkunftsland:
Bangladesh
Artikel:
JN044K
Beschreibung:
"Pflegeleichter Anti-Pilling-Fleece Kadettkragen, Doppelnähte an Armausschnitt und Schultern Kordelzug mit Stoppern an Bund, elastische Armbündchen JN044, JN044K: 2 seitliche Zip-Taschen "
Pflegeanleitung:
Schonwaschgang bis zu 30°C
Zusatz:
Jacke Kinder Reißverschluss Po
Farbwerte CMYK:
C:14/M:6/Y:0/K: 1
Hersteller:
James & Nicholson
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
langarm
Material:
100% Polyester
Farbe:
light-blue
Größe:
122/128
Weitere Suchbegriffe: Kinder-Jacke, Kinderjacke, kinderjacke blau, kinder jacke, james nicholson fleecejacke, James, &, Nicholson, Full-Zip, Kinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.