Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Klassisches Kapuzensweatshirt JN047 Gr. M red


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Klassisches Kapuzensweatshirt JN047 Gr. M red
James & Nicholson Klassisches Kapuzensweatshirt JN047 Gr. M red
James & Nicholson Klassisches Kapuzensweatshirt JN047 Gr. M red
James & Nicholson Klassisches Kapuzensweatshirt JN047 Gr. M red
James & Nicholson Klassisches Kapuzensweatshirt JN047 Gr. M red
James & Nicholson Klassisches Kapuzensweatshirt JN047 Gr. M red
Artikel-Nr.:
     5417B-p354414
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223257373
Suchbegriffe:
Herren-Pullover
Herrenpullover
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
James & Nicholson Klassisches Kapuzensweatshirt JN047

Ausführung:
- Sweatware innen angeraut, dadurch besonders weich und bequem. 
- Elastische Bündchen für eine langlebige Passform. 
- Klassisch geschnitten mit stabilen Kappnähten. 
- Komfortabel im Nacken dank Halbmond und Nackenband.
- Große Känguruhtasche
- Kapuze mit Kordelzug

Material:
Oberstoff (300 g/m²) 80% Baumwolle, 20% Polyester
waschbar bis 60°C

Weitere Informationen:
Ausführung:
Pullover
Saison:
Winter
Materialbesonderheit:
ringgesponnen
Gewicht:
320 g/m²
Pflegetext Bügeln:
Nicht heiß bügeln; Vorsicht beim Bügeln mit Dampf
Pflegetext Bleichen:
Nicht bleichen
Pflegetext Waschen:
Waschbar bis zu 60°C
Pflegeanleitung:
Maximale Waschtemperatur 60°C, Normalwaschgang
Farbkürzel:
rd
Qualität:
320 g/m²
Farbwerte CMYK:
C:0/M:100/Y:63/K: 12
Herkunftsland:
Pakistan
Farbewerte Pantone:
200C
Artikel:
JN047
Features:
"Baumwolle / Synthetik Kängurutasche Kapuze angeraut Langarm"
Beschreibung:
"Hochwertige Sweat-Qualität mit angerauter Innenseite Necktape, Bündchen mit Elasthan Doppellagige Kapuze mit Kordelzug, große Känguruhtasche JN047K ohne Kordel "
Pflegetext chem. Reinigen:
Nicht chemisch reinigen
Zusatz:
Baumwolle / Synthetik Kängurutasche K
Warengruppe:
Sweats
Marke:
James & Nicholson
Internetfarbe:
rot
Pflegetext el. Trocknung:
Nicht im Trommeltrockner trocknen
Hersteller:
James & Nicholson
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
langarm
Material:
80% Baumwolle / 20% Polyester
Farbe:
red
Größe:
M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.