Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Kinder Kapuzensweatshirt JN047K Gr. 164 light-blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Kinder Kapuzensweatshirt JN047K Gr. 164 light-blue
James & Nicholson Kinder Kapuzensweatshirt JN047K Gr. 164 light-blue
James & Nicholson Kinder Kapuzensweatshirt JN047K Gr. 164 light-blue
James & Nicholson Kinder Kapuzensweatshirt JN047K Gr. 164 light-blue
James & Nicholson Kinder Kapuzensweatshirt JN047K Gr. 164 light-blue
James & Nicholson Kinder Kapuzensweatshirt JN047K Gr. 164 light-blue
James & Nicholson Kinder Kapuzensweatshirt JN047K Gr. 164 light-blue
Artikel-Nr.:
     5417B-p354481
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223259131
Suchbegriffe:
Herren-Pullover
Herrenpullover
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
James & Nicholson Kinder Kapuzensweatshirt JN047K

Ausführung:
Hochwertige Sweat-Qualität mit angerauter Innenseite
Gekämmte, ringgesponnene Baumwolle
Necktape, Bündchen mit Elasthan
Doppellagige Kapuze mit Kordelzug, große Kängurutasche
60°C waschbar
Zolltarifnummer: 61102091

XS: 98/104 l S: 110/116 l M: 122/128 l L: 134/140 l XL: 146/152 l XXL: 158/164

Material:
80% Baumwolle, 20% Polyester, Oberstoff (300 g/m²)

Weitere Informationen:
Gewicht:
320 g/m²
Ausführung:
Pullover
Hersteller Größenangabe:
2XL
Saison:
Winter
Marke:
James & Nicholson
Internetfarbe:
blau
Pflegetext el. Trocknung:
Nicht im Trommeltrockner trocknen
Pflegetext Bügeln:
Nicht heiß bügeln; Vorsicht beim Bügeln mit Dampf
Pflegetext Bleichen:
Nicht bleichen
Pflegetext Waschen:
Waschbar bis zu 60°C
Farbkürzel:
lblu
Pflegeanleitung:
Maximale Waschtemperatur 60°C, Normalwaschgang
Qualität:
320 g/m²
Herkunftsland:
Pakistan
Artikel:
JN047K
Farbwerte CMYK:
C:27/M:7/Y:0/K:0
Beschreibung:
"Hochwertige Sweat-Qualität mit angerauter Innenseite Necktape, Bündchen mit Elasthan Doppellagige Kapuze mit Kordelzug, große Kängurutasche JN047K ohne Kordel "
Farbewerte Pantone:
277C
Zusatz:
Baumwolle / Synthetik Kapuze Kängurut
Features:
"Baumwolle / Synthetik Kapuze Kängurutasche Kinder angeraut Langarm"
Pflegetext chem. Reinigen:
Nicht chemisch reinigen
Warengruppe:
Sweats
Hersteller:
James & Nicholson
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
langarm
Material:
80% Baumwolle / 20% Polyester
Geschlecht:
Kinder
Farbe:
light-blue
Größe:
164
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.