Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Poloshirt Herren JN070 Gr. 3XL dark-royal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Poloshirt Herren JN070 Gr. 3XL dark-royal
James & Nicholson Poloshirt Herren JN070 Gr. 3XL dark-royal
James & Nicholson Poloshirt Herren JN070 Gr. 3XL dark-royal
James & Nicholson Poloshirt Herren JN070 Gr. 3XL dark-royal
James & Nicholson Poloshirt Herren JN070 Gr. 3XL dark-royal
Artikel-Nr.:
     5417B-p355394
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223219821
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
James & Nicholson Poloshirt Herren JN070

Ausführung:
  • sehr feine Piqué-Qualität 
  • Sportlicher Schnitt mit Seitenschlitzen 
  • Gestrickter Polokragen und Armbündchen 
  • Doppelnähte an Schultern und Armausschnitt, Knöpfe Ton in Ton  
  • 3 Knöpfe
Material: 
100% Baumwolle, 195 g/m²
Weitere Informationen:
Form:
kurzarm
Hersteller:
James & Nicholson
Internetfarbe:
blau
Gewicht:
190 g/m²
Pflegetext Bügeln:
Nicht heiß bügeln; Vorsicht beim Bügeln mit Dampf
Pflegetext Bleichen:
Nicht bleichen
Pflegetext Waschen:
Waschbar bis zu 40°C
Farbkürzel:
dry
Naht:
Doppelnähte an Schultern und Armausschnitt
Herkunftsland:
Bangladesh
Farbwerte CMYK:
C:100/M:72/Y:0/K:18
Artikel:
JN070
Farbewerte Pantone:
280U
Beschreibung:
"Sehr feine Piqué-Qualität Sportlicher Schnitt mit Seitenschlitzen Gestrickter Polokragen und Armbündchen Doppelnähte an Schultern und Armausschnitt, Knöpfe Ton in Ton "
Features:
"Baumwolle Kurzarm Seitenschlitze Polokragen"
Zusatz:
Baumwolle Kurzarm Seitenschlitze Pol
Pflegetext chem. Reinigen:
Nicht chemisch reinigen
Warengruppe:
Polo
Marke:
James & Nicholson
Pflegetext el. Trocknung:
Nicht im Trommeltrockner trocknen
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Material:
100% Baumwolle
Ausführung:
Polo
Farbe:
dark-royal
Größe:
3XL
Weitere Suchbegriffe: herren poloshirt, James, &, Nicholson, Poloshirt, Herren, JN070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.