| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p355547 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223221015 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson Poloshirt Kinder JN070K
Ausführung: - Sehr feine Piqué-Qualität
- Gekämmte, ringgesponnene Baumwolle
- Sportlicher Schnitt mit Seitenschlitzen
- Gestrickter Polokragen und Armbündchen
- Doppelnähte an Schultern und Armausschnitt
- 2 Knöpfe, Ton in Ton
Material: 100% Baumwolle, 195 g/m²
Weitere Informationen: | | Form: | kurzarm | Hersteller Größenangabe: | M | Hersteller: | James & Nicholson | Internetfarbe: | lila | Gewicht: | 195 g/m² | Pflegetext Bleichen: | Nicht bleichen | Pflegetext Waschen: | Waschbar bis zu 40°C | Farbkürzel: | aub | Qualität: | 200 g/m² | Pflegeanleitung: | bis 40°C waschbar, nicht chlorbleichen, nicht trocknergeeignet, bügeln bis Stufe 1 | Naht: | Doppelnähte an Schultern und Armausschnitt | Herkunftsland: | Bangladesh | Farbwerte CMYK: | C:83/M:85/Y:0/K:70 | Artikel: | JN070K | Farbewerte Pantone: | 5255C | Beschreibung: | "Sehr feine Piqué-Qualität Sportlicher Schnitt mit Seitenschlitzen Gestrickter Polokragen und Armbündchen Doppelnähte an Schultern und Armausschnitt, Knöpfe Ton in Ton " | Features: | "Baumwolle Kinder Kurzarm Polokragen" | Zusatz: | Baumwolle Kinder Kurzarm Polokragen& | Pflegetext chem. Reinigen: | Nicht chemisch reinigen | Warengruppe: | Polo | Marke: | James & Nicholson | Pflegetext el. Trocknung: | Nicht im Trommeltrockner trocknen | Pflegetext Bügeln: | Nicht heiß bügeln; Vorsicht beim Bügeln mit Dampf | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Material: | 100% Baumwolle | Ausführung: | Polo | Farbe: | aubergine | Größe: | 122/128 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |