Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Poloshirt Kinder JN070K Gr. 122/128 brown


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Poloshirt Kinder JN070K Gr. 122/128 brown
James & Nicholson Poloshirt Kinder JN070K Gr. 122/128 brown
James & Nicholson Poloshirt Kinder JN070K Gr. 122/128 brown
Artikel-Nr.:
     5417B-p355559
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223221138
Suchbegriffe:
Kinder-Poloshirt
Kinderpolo
Kinderpoloshirt
Polohemd (Kinder)
James & Nicholson Poloshirt Kinder JN070K

Ausführung:
  • Sehr feine Piqué-Qualität
  • Gekämmte, ringgesponnene Baumwolle
  • Sportlicher Schnitt mit Seitenschlitzen
  • Gestrickter Polokragen und Armbündchen
  • Doppelnähte an Schultern und Armausschnitt
  • 2 Knöpfe, Ton in Ton
Material: 
100% Baumwolle, 195 g/m²

Weitere Informationen:
Form:
kurzarm
Hersteller Größenangabe:
M
Hersteller:
James & Nicholson
Internetfarbe:
braun
Gewicht:
195 g/m²
Pflegetext Bleichen:
Nicht bleichen
Pflegetext Waschen:
Waschbar bis zu 40°C
Farbkürzel:
br
Qualität:
200 g/m²
Naht:
Doppelnähte an Schultern und Armausschnitt
Herkunftsland:
Bangladesh
Farbwerte CMYK:
C:60/M:80/Y:100/K: 45
Artikel:
JN070K
Farbewerte Pantone:
476C
Beschreibung:
"Sehr feine Piqué-Qualität Sportlicher Schnitt mit Seitenschlitzen Gestrickter Polokragen und Armbündchen Doppelnähte an Schultern und Armausschnitt, Knöpfe Ton in Ton "
Features:
"Baumwolle Kinder Kurzarm Polokragen"
Zusatz:
Baumwolle Kinder Kurzarm Polokragen&
Pflegetext chem. Reinigen:
Nicht chemisch reinigen
Warengruppe:
Polo
Marke:
James & Nicholson
Pflegetext el. Trocknung:
Nicht im Trommeltrockner trocknen
Pflegetext Bügeln:
Nicht heiß bügeln; Vorsicht beim Bügeln mit Dampf
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Material:
100% Baumwolle
Ausführung:
Polo
Farbe:
brown
Größe:
122/128
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Kinder), James, &, Nicholson, Poloshirt, Kinder, JN070K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.