Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Damen Polohemd JN071 Gr. 2XL aqua


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Damen Polohemd JN071 Gr. 2XL aqua
James & Nicholson Damen Polohemd JN071 Gr. 2XL aqua
James & Nicholson Damen Polohemd JN071 Gr. 2XL aqua
James & Nicholson Damen Polohemd JN071 Gr. 2XL aqua
James & Nicholson Damen Polohemd JN071 Gr. 2XL aqua
James & Nicholson Damen Polohemd JN071 Gr. 2XL aqua
Artikel-Nr.:
     5417B-p355722
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223222609
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
James & Nicholson Poloshirt Damen JN071

Ausführung:
  • sehr feine Piqué-Qualität
  • sportlicher Schnitt mit Seitenschlitzen
  • gestrickter Polokragen und Armbündchen
  • Doppelnähte an Schultern und Armausschnitt, Knöpfe Ton in Ton
  • 3 Knöpfe 
Material:
100% Baumwolle, 195 g/m²

Weitere Informationen:
Internetfarbe:
blau
Gewicht:
195 g/m²
Form:
kurzarm
Hersteller:
James & Nicholson
Marke:
James & Nicholson
Pflegetext el. Trocknung:
Nicht im Trommeltrockner trocknen
Pflegetext Bügeln:
Nicht bügeln
Pflegetext Bleichen:
Nicht bleichen
Pflegetext Waschen:
Waschbar bis zu 40°C
Farbkürzel:
aq
Naht:
Doppelnähte an Schultern und Armausschnitt
Pflegeanleitung:
bis 40°C waschbar, nicht chlorbleichen, nicht trocknergeeignet, bügeln bis Stufe 1
Herkunftsland:
Bangladesh
Artikel:
JN071
Farbwerte CMYK:
C:55/M:19/Y:0/K:0
Beschreibung:
"Sehr feine Piqué-Qualität Sportlicher Schnitt mit Seitenschlitzen Gestrickter Polokragen und Armbündchen Doppelnähte an Schultern und Armausschnitt, Knöpfe Ton in Ton "
Farbewerte Pantone:
284C
Zusatz:
Baumwolle Kurzarm Lady Seitenschlitz
Features:
"Baumwolle Kurzarm Lady Seitenschlitze tailliert Polokragen"
Pflegetext chem. Reinigen:
Nicht chemisch reinigen
Warengruppe:
Polo
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Material:
100% Baumwolle
Ausführung:
Polo
Farbe:
aqua
Größe:
2XL
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damen-poloshirt hellblau, damen polo, poloshirt (damen) xxl, James, &, Nicholson, Damen, Polohemd, JN071
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.