Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Damen Polohemd JN071 Gr. XL red


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Damen Polohemd JN071 Gr. XL red
James & Nicholson Damen Polohemd JN071 Gr. XL red
James & Nicholson Damen Polohemd JN071 Gr. XL red
James & Nicholson Damen Polohemd JN071 Gr. XL red
James & Nicholson Damen Polohemd JN071 Gr. XL red
Artikel-Nr.:
     5417B-p355821
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053901338150
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
James & Nicholson Damen Steppjacke JN1034

Ausführung: 
  • Wind- und wasserdichtes Gewebe (3.000 mm Wassersäule) mit TPU-Beschichtung
  • Versiegelte Nähte
  • Atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig (3.000g/m² /24h)
  • Im Kragen integrierte Kapuze
  • 2 verdeckte Taschen mit Reißverschluss, Brusttasche und Handytasche innen
  • Elastische Kordel mit Stopper an Kapuze und Saum
  • Reißverschluss zur Rückenveredelung
  • JN1011: Leicht taillierte Form
Material:
  • Oberstoff: 100% Polyester
  • Futterstoff: 100% Polyester


Weitere Informationen:
Form:
kurzarm
Gewicht:
195 g/m²
Pflegetext Bügeln:
Nicht bügeln
Pflegetext Bleichen:
Nicht bleichen
Pflegetext Waschen:
Waschbar bis zu 40°C
Farbkürzel:
rd
Naht:
Doppelnähte an Schultern und Armausschnitt
Herkunftsland:
Bangladesh
Artikel:
JN071
Farbwerte CMYK:
C:0/M:100/Y:63/K: 12
Beschreibung:
"Sehr feine Piqué-Qualität Sportlicher Schnitt mit Seitenschlitzen Gestrickter Polokragen und Armbündchen Doppelnähte an Schultern und Armausschnitt, Knöpfe Ton in Ton "
Farbewerte Pantone:
200C
Zusatz:
Baumwolle Kurzarm Lady Seitenschlitz
Features:
"Baumwolle Kurzarm Lady Seitenschlitze tailliert Polokragen"
Pflegetext chem. Reinigen:
Nicht chemisch reinigen
Warengruppe:
Polo
Marke:
James & Nicholson
Internetfarbe:
rot
Pflegetext el. Trocknung:
Nicht im Trommeltrockner trocknen
Hersteller:
James & Nicholson
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Material:
100% Baumwolle
Ausführung:
Polo
Farbe:
red
Größe:
XL
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damen polo, James, &, Nicholson, Damen, Polohemd, JN071
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.