| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p355920 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223141528 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson Wintersoftshelljacke Damen JN1001
Ausführung: - 3 Lagen Funktionsmaterial mit TPU Membran Wasserdicht (5.000 mm Wassersäule)
- atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig
- abzippbare, gefütterte und wattierte Kapuze
- wärmender Fleecekragen Unterarmreißverschlüsse für zusätzliche Belüftung
- durchgehende Windschutzblende Reflexpaspel an Schulter und Fronttaschen
- 2 Fronttaschen
- 1 Brusttasche
- innen Brusttasche und Handytasche
- 2-Wege-Reißverschluss Elastische Kordel mit Stopper an Kapuze und Saum Leicht tailliert
Material: - Oberstoff (330 g/m²): 95% Polyester / 5% Elasthan
- Futterstoff: 100% Polyester
- Wattierung: 100% Polyester
Weitere Informationen: | | Features: | "Lady Jacke Kapuze Reflex Reißverschluss 2-Wege tailliert wattiert Softshell Funktion Polyester/Polyamid Wassersäule 5000mm Wind & Wasserabweisend Brusttasche" | Warengruppe: | Jacken | Marke: | James & Nicholson | Internetfarbe: | blau | Farbkürzel: | aq | Herkunftsland: | China | Artikel: | JN1001 | Beschreibung: | "3 Lagen Funktionsmaterial mit TPU-Membran Wind-und wasserdicht (5.000 mm Wassersäule), atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig Nähte nicht versiegelt Abzippbare, gefütterte und wattierte Kapuze, wärmender Fleecekragen Unterarmreißverschlüsse für zusätzl | Zusatz: | Lady Jacke Kapuze Reflex Rei&s | Farbwerte CMYK: | C:89/M:43/Y:0/K:0 | Farbewerte Pantone: | 285C | Hersteller: | James & Nicholson | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Form: | langarm | Material: | 95% Polyester / 5% Elasthan | Saison: | Winter | Ausführung: | Jacke | Farbe: | blau | Größe: | XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: soft shell jacke, Daiber-JN 1001 Wintersoftshelljacke Gr. XL blau |
| | |
| |