| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p356171 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223311785 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson Funktionale Damen Outdoorjacke JN1011 Ausführung: - Wind- und wasserdichtes Gewebe (3.000 mm Wassersäule) mit TPU-Beschichtung
- Versiegelte Nähte
- Atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig (3.000g/m² /24h)
- Im Kragen integrierte Kapuze
- 2 verdeckte Taschen mit Reißverschluss, Brusttasche und Handytasche innen
- Elastische Kordel mit Stopper an Kapuze und Saum
- Reißverschluss zur Rückenveredelung
- Leicht taillierte Form
Material:
Oberstoff: 100% Polyester Futterstoff: 100% Polyester
Weitere Informationen: | | Saison: | Winter | Farbwerte CMYK: | C:44/M:0/Y:47/K:68 | Farbewerte Pantone: | 5615C | Features: | "Funktion Wassersäule 3000 mm versiegelte Nähte Kapuze tailliert Lady Jacke Polyester/Polyamid Reißverschluss Wind & Wasserabweisend Raglan Netzfutter" | Pflegetext chem. Reinigen: | Nicht chemisch reinigen | Warengruppe: | Jacken | Marke: | James & Nicholson | Internetfarbe: | braun | Farbkürzel: | ol | Zusatz: | Funktion Wassersäule 3000 mm versiege | Hersteller: | James & Nicholson | Pflegeanleitung: | bis 30° waschbar, nicht chlorbleichen, nicht trocknergeeignet, bügeln bis Stufe 1, keine chemische Reinigung erlaubt | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Form: | langarm | Material: | 100% Polyester | Wassersäule: | 3.000 mm | Ausführung: | Jacke | Farbe: | olive | Größe: | L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: James, &, Nicholson, Funktionale, Damen |
| | |
| |