Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Sportliche, funktionelle Outdoorjacke Damen JN1040 Gr. M carbon/aqua


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Sportliche, funktionelle Outdoorjacke Damen JN1040 Gr. M carbon/aqua
James & Nicholson Sportliche, funktionelle Outdoorjacke Damen JN1040 Gr. M carbon/aqua
James & Nicholson Sportliche, funktionelle Outdoorjacke Damen JN1040 Gr. M carbon/aqua
James & Nicholson Sportliche, funktionelle Outdoorjacke Damen JN1040 Gr. M carbon/aqua
James & Nicholson Sportliche, funktionelle Outdoorjacke Damen JN1040 Gr. M carbon/aqua
James & Nicholson Sportliche, funktionelle Outdoorjacke Damen JN1040 Gr. M carbon/aqua
James & Nicholson Sportliche, funktionelle Outdoorjacke Damen JN1040 Gr. M carbon/aqua
Artikel-Nr.:
     5417B-p358000
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223313291
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
freizeitjacke grau
James & Nicholson Sportliche, funktionelle Outdoorjacke Damen JN1040

Ausführung:
  • Rip-Stop-Gewebe mit TPU-Beschichtung
  • Winddicht und wasserabweisend (1.500 mm Wassersäule)
  • Unterlegter Frontreißverschluss mit Kinnschutz
  • Im Kragen integrierte Kapuze
  • Kontrastfarbige Reißverschlüsse und Ärmeltasche
  • 2 seitliche Taschen mit Reißverschluss, Ärmeltasche mit Reißverschluss
  • Innentasche mit Reißverschluss, Handytasche
  • Modische, reflektierende Paspel am Kragen
  • Elastische Kordel mit Stopper an Kapuze und Saum
  • Reißverschluss zur Rückenveredelung
  • Leicht tailliert
Material:
Oberstoff: 100% Polyester
Futterstoff: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Wassersäule:
1.500 mm
Warengruppe:
Jacken
Marke:
James & Nicholson
Internetfarbe:
grau
Pflegetext Waschen:
Schonwaschgang bis zu 30°C
Farbkürzel:
cbaq
Herkunftsland:
China
Artikel:
JN1040
Beschreibung:
"Rip-Stop-Gewebe mit TPU-Beschichtung Winddicht und wasserabweisend (1.500 mm Wassersäule) Unterlegter Frontreißverschluss mit Kinnschutz Im Kragen integrierte Kapuze Kontrastfarbige Reißverschlüsse und Ärmeltasche 2 seitliche Taschen mit Reißverschluss,
Zusatz:
Lady Jacke Kapuze Klettverschluss<br
Multicolor (ja/nein):
1
Farbwerte CMYK:
"C:0/M:2/Y:0/K: 68 C:71/M:42/Y:0/K: 0"
Farbewerte Pantone:
"CoolGray11 2727C"
Features:
"Lady Jacke Kapuze Klettverschluss mehrfarbig Netzfutter Polyester/Polyamid Reißverschluss tailliert Wassersäule 1500 mm Wind & Wasserabweisend"
Pflegeanleitung:
Schonwaschgang bis zu 30°C
Hersteller:
James & Nicholson
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
langarm
Material:
100% Polyester
Ausführung:
Jacke
Farbe:
carbon/aqua
Größe:
M
Weitere Suchbegriffe: freizeitjacke, freizeitjacke größe m, James, &, Nicholson, Sportliche,, funktionelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.