| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p358020 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223313499 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | James & Nicholson Sportliche, funktionelle Outdoorjacke Damen JN1040
Ausführung: - Rip-Stop-Gewebe mit TPU-Beschichtung
- Winddicht und wasserabweisend (1.500 mm Wassersäule)
- Unterlegter Frontreißverschluss mit Kinnschutz
- Im Kragen integrierte Kapuze
- Kontrastfarbige Reißverschlüsse und Ärmeltasche
- 2 seitliche Taschen mit Reißverschluss, Ärmeltasche mit Reißverschluss
- Innentasche mit Reißverschluss, Handytasche
- Modische, reflektierende Paspel am Kragen
- Elastische Kordel mit Stopper an Kapuze und Saum
- Reißverschluss zur Rückenveredelung
- Leicht tailliert
Material: Oberstoff: 100% Polyester Futterstoff: 100% Polyester Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Wassersäule: | 1.500 mm | Internetfarbe: | schwarz | Pflegetext Waschen: | Schonwaschgang bis zu 30°C | Farbkürzel: | rdbl | Herkunftsland: | China | Artikel: | JN1040 | Beschreibung: | "Rip-Stop-Gewebe mit TPU-Beschichtung Winddicht und wasserabweisend (1.500 mm Wassersäule) Unterlegter Frontreißverschluss mit Kinnschutz Im Kragen integrierte Kapuze Kontrastfarbige Reißverschlüsse und Ärmeltasche 2 seitliche Taschen mit Reißverschluss, | Zusatz: | Lady Jacke Kapuze Klettverschluss<br | Multicolor (ja/nein): | 1 | Farbwerte CMYK: | "C:0/M:100/Y:63/K:12 C:0/M:0/Y:0/K: 100" | Farbewerte Pantone: | "200C blackC" | Features: | "Lady Jacke Kapuze Klettverschluss mehrfarbig Netzfutter Polyester/Polyamid Reißverschluss tailliert Wassersäule 1500 mm Wind & Wasserabweisend" | Warengruppe: | Jacken | Marke: | James & Nicholson | Pflegeanleitung: | Schonwaschgang bis zu 30°C | Hersteller: | James & Nicholson | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Form: | langarm | Material: | 100% Polyester | Ausführung: | Jacke | Farbe: | red/black | Größe: | M |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |