Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Sportliche, funktionelle Outdoorjacke Damen JN1040 Gr. M royal/black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Sportliche, funktionelle Outdoorjacke Damen JN1040 Gr. M royal/black
James & Nicholson Sportliche, funktionelle Outdoorjacke Damen JN1040 Gr. M royal/black
James & Nicholson Sportliche, funktionelle Outdoorjacke Damen JN1040 Gr. M royal/black
James & Nicholson Sportliche, funktionelle Outdoorjacke Damen JN1040 Gr. M royal/black
James & Nicholson Sportliche, funktionelle Outdoorjacke Damen JN1040 Gr. M royal/black
James & Nicholson Sportliche, funktionelle Outdoorjacke Damen JN1040 Gr. M royal/black
James & Nicholson Sportliche, funktionelle Outdoorjacke Damen JN1040 Gr. M royal/black
Artikel-Nr.:
     5417B-p358025
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223313543
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
freizeitjacke marine
James & Nicholson Sportliche, funktionelle Outdoorjacke Damen JN1040

Ausführung:
  • Rip-Stop-Gewebe mit TPU-Beschichtung
  • Winddicht und wasserabweisend (1.500 mm Wassersäule)
  • Unterlegter Frontreißverschluss mit Kinnschutz
  • Im Kragen integrierte Kapuze
  • Kontrastfarbige Reißverschlüsse und Ärmeltasche
  • 2 seitliche Taschen mit Reißverschluss, Ärmeltasche mit Reißverschluss
  • Innentasche mit Reißverschluss, Handytasche
  • Modische, reflektierende Paspel am Kragen
  • Elastische Kordel mit Stopper an Kapuze und Saum
  • Reißverschluss zur Rückenveredelung
  • Leicht tailliert
Material:
Oberstoff: 100% Polyester
Futterstoff: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Wassersäule:
1.500 mm
Internetfarbe:
schwarz
Pflegetext Waschen:
Schonwaschgang bis zu 30°C
Farbkürzel:
rybl
Herkunftsland:
China
Artikel:
JN1040
Beschreibung:
"Rip-Stop-Gewebe mit TPU-Beschichtung Winddicht und wasserabweisend (1.500 mm Wassersäule) Unterlegter Frontreißverschluss mit Kinnschutz Im Kragen integrierte Kapuze Kontrastfarbige Reißverschlüsse und Ärmeltasche 2 seitliche Taschen mit Reißverschluss,
Zusatz:
Lady Jacke Kapuze Klettverschluss<br
Multicolor (ja/nein):
1
Farbwerte CMYK:
"C:90/M:57/Y:0/K:0 C:0/M:0/Y:0/K: 100"
Farbewerte Pantone:
"660C blackC"
Features:
"Lady Jacke Kapuze Klettverschluss mehrfarbig Netzfutter Polyester/Polyamid Reißverschluss tailliert Wassersäule 1500 mm Wind & Wasserabweisend"
Warengruppe:
Jacken
Marke:
James & Nicholson
Pflegeanleitung:
Schonwaschgang bis zu 30°C
Hersteller:
James & Nicholson
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
langarm
Material:
100% Polyester
Ausführung:
Jacke
Farbe:
royal/black
Größe:
M
Weitere Suchbegriffe: freizeitjacke, freizeitjacke größe m, James, &, Nicholson, Sportliche,, funktionelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.