Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Men's Outdoor Hybrid Jacket JN1050 Gr. S red


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Men's Outdoor Hybrid Jacket JN1050 Gr. S red
James & Nicholson Men's Outdoor Hybrid Jacket JN1050 Gr. S red
James & Nicholson Men's Outdoor Hybrid Jacket JN1050 Gr. S red
James & Nicholson Men's Outdoor Hybrid Jacket JN1050 Gr. S red
James & Nicholson Men's Outdoor Hybrid Jacket JN1050 Gr. S red
James & Nicholson Men's Outdoor Hybrid Jacket JN1050 Gr. S red
James & Nicholson Men's Outdoor Hybrid Jacket JN1050 Gr. S red
Artikel-Nr.:
     5417B-p358201
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223314328
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Steppelemente mit Wattierung, elastische Softshelleinsätze Wind- und wasserabweisend Abzippbare, regulierbare Softshellkapuze Durchgehend unterlegte Windschutzblende mit Kinnschutz 4 Fronttaschen mit kontrastfarbigen Reißverschlüssen Innentasche mit Reißverschluss, Netztasche innen Reflexdurck im Rückenteil Elastische Kordel mit Stopper an Kapuze und Saum Reißverschluss zur Rückenveredelung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Jacke
Warengruppe:
Jacken
Marke:
James & Nicholson
Internetfarbe:
rot
Pflegetext Waschen:
Schonwaschgang bis zu 30°C
Farbkürzel:
rd
Herkunftsland:
Deutschland
Artikel:
JN1050
Beschreibung:
"Steppelemente mit Wattierung, elastische Softshelleinsätze Wind- und wasserabweisend Abzippbare, regulierbare Softshellkapuze Durchgehend unterlegte Windschutzblende mit Kinnschutz 4 Fronttaschen mit kontrastfarbigen Reißverschlüssen Innentasche mit Reiß
Zusatz:
Brusttasche Jacke Kapuze Klettversch
Pflegeanleitung:
bis 30°C waschbar, nicht chlorbleichen, nicht trocknergeeignet, nicht bügeln, chemische Reinigung nicht erlaubt
Farbwerte CMYK:
C:0/M:100/Y:62/K:0
Farbewerte Pantone:
199C
Features:
"Brusttasche Jacke Kapuze Klettverschluss Polyester/Polyamid Reflex Reißverschluss Rückenpasse Softshell Thermo Wind & Wasserabweisend wattiert Stepp"
Hersteller:
James & Nicholson
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
langarm
Material:
95% Polyester / 5% Elasthan
Farbe:
red
Größe:
S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.