| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p358225 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223314458 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson Damen Wintersport Jacket JN1053
Ausführung: - Leichtes Rip-Stop-Gewebe
- Windabweisend
- Wärmende Thinsulate™Insulation Wattierung
- Optimaler Wärmeschutz bei geringer Materialdicke
- Unterlegter Front-Reißverschluss mit Kinnschutz
- Reißverschlüsse, Innenfutter und Armabschluss kontrastfarben
- Großes JN-Logo im Rückenteil innen
- Modisches Reflextransfer am Ärmel
- Elastische Kordel mit Stopper am Saum
- Reißverschluss zur Rückenveredelung
- JN1034: Leicht tailliert
Material: - Oberstoff: 100% Polyester
- Futterstoff: 100% Polyester
Weitere Informationen: | | Saison: | Winter | Ausführung: | Jacke | Internetfarbe: | schwarz | Farbkürzel: | bl | Artikel: | JN1053 | Beschreibung: | "Wind- und wasserdichtes 3-Lagen Funktionsmaterial mit TPU-Membran (5.000 mm Wassersäule) Atmungsaktiv (2.000 g/m²/24h) Abzippbare, gefütterte Kapuze mit mehrfacher Weitenregulierung Durchgehend unterlegter Frontreißverschluss mit Kinnschutz Unterarmreiß | Zusatz: | Jacke Funktion Daumenschlupf Kapuze< | Pflegeanleitung: | bis 30° waschbar, nicht chlorbleichen, nicht trocknergeeignet, nicht bügeln, keine chemische Reinigung erlaubt | Farbwerte CMYK: | C:0/M:0/Y:0/K: 100 | Farbewerte Pantone: | blackC | Features: | "Jacke Funktion Daumenschlupf Kapuze Klettverschluss lang Polyester/Polyamid Reißverschluss Softshell tailliert Lady Thermo wattiert Wassersäule 5000mm Sport" | Warengruppe: | Jacken | Marke: | James & Nicholson | Hersteller: | James & Nicholson | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Form: | langarm | Material: | 92% Polyester / 8% Elasthan | Wassersäule: | 5.000 mm | Farbe: | black | Größe: | M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke schwarz größe m, damen jacke, damen jacken schwarz, James, &, Nicholson, Wintersport, Jacke, Damen |
| | |
| |