Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Softshell Jacke Herren JN135 Gr. 5XL black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Softshell Jacke Herren JN135 Gr. 5XL black
James & Nicholson Softshell Jacke Herren JN135 Gr. 5XL black
James & Nicholson Softshell Jacke Herren JN135 Gr. 5XL black
James & Nicholson Softshell Jacke Herren JN135 Gr. 5XL black
James & Nicholson Softshell Jacke Herren JN135 Gr. 5XL black
James & Nicholson Softshell Jacke Herren JN135 Gr. 5XL black
Artikel-Nr.:
     5417B-p358427
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053901543370
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
James & Nicholson Softshell Jacke JN135 

Ausführung:
  • 3 Lagen Funktionsmaterial mit PU-Membran
  • Winddicht, atmungsaktiv und wasserdicht
  • (5.000 mm Wassersäule)
  • Nähte nicht versiegelt
  • Innenseite aus Microfleece, Netzfutter im Vorderteil
  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss

Weitere Informationen:
Beschreibung:
"3 Lagen Funktionsmaterial mit TPU-Membran Winddicht, atmungsaktiv und wasserdicht (5.000 mm Wassersäule) Nähte nicht versiegelt Innenseite aus Microfleece, Netzfutter im Vorderteil 2 Seitentaschen mit Reißverschluss Elastischer Kordelzug mit Stoppern a
Zusatz:
Jacke Softshell Polyester/Polyamid F
Farbwerte CMYK:
C:0/M:0/Y:0/K: 100
Farbewerte Pantone:
blackC
Features:
"Jacke Softshell Polyester/Polyamid Funktion Fleecefutter Reißverschluss Wassersäule 5000mm Wind & Wasserabweisend Brusttasche"
Warengruppe:
Jacken
Marke:
James & Nicholson
Internetfarbe:
schwarz
Farbkürzel:
bl
Qualität:
330 g/m²
Herkunftsland:
China
Artikel:
JN135
Hersteller:
James & Nicholson
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Gewicht:
330 g/m²
Form:
langarm
Material:
95% Polyester / 5% Elasthan
Ausführung:
Jacke
Farbe:
black
Größe:
5XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.