Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Softshell Jacke Kinder JN135K Gr. 122/128 olive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Softshell Jacke Kinder JN135K Gr. 122/128 olive
James & Nicholson Softshell Jacke Kinder JN135K Gr. 122/128 olive
James & Nicholson Softshell Jacke Kinder JN135K Gr. 122/128 olive
James & Nicholson Softshell Jacke Kinder JN135K Gr. 122/128 olive
James & Nicholson Softshell Jacke Kinder JN135K Gr. 122/128 olive
James & Nicholson Softshell Jacke Kinder JN135K Gr. 122/128 olive
Artikel-Nr.:
     5417B-p358494
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223142570
Suchbegriffe:
Kinder-Jacke
Kinderjacke
Kinder-Softshelljacke
Kindersoftshelljacke
James & Nicholson JN135K Softshell Jacke Kinder

Ausführung:

- 3 Lagen Funktionsmaterial mit PU-Membran 
- winddicht, atmungsaktiv und wasserdicht (5.000 mm Wassersäule) 
- Innenseite aus Microfleece Netzfutter
- Im Vorderteil Reflektierende Paspel im Vorderteil
- Rückenteil und am Ärmel Elastischer Kordelzug mit Stopper am Saum Reißverschluss im Vorderteil zur Veredelung 

Material:

95% Polyester, 5% Elasthan, 330 g/m²

Weitere Informationen:
Hersteller Größenangabe:
M
Internetfarbe:
braun
Pflegetext Waschen:
Schonwaschgang bis zu 30°C
Farbkürzel:
ol
Qualität:
330 g/m²
Herkunftsland:
China
Artikel:
JN135K
Pflegeanleitung:
Maximale Waschtemperatur 30°C, Schonwaschgang
Beschreibung:
"3 Lagen Funktionsmaterial mit TPU-Membran Winddicht, atmungsaktiv und wasserdicht (5.000 mm Wassersäule) Nähte nicht versiegelt Innenseite aus Microfleece, Netzfutter im Vorderteil 2 Seitentaschen mit Reißverschluss Elastischer Kordelzug mit Stoppern am
Zusatz:
Fleecefutter Funktion Jacke Kinder<b
Farbwerte CMYK:
C:33/M:0/Y:85/K:82
Farbewerte Pantone:
5743U
Features:
"Fleecefutter Funktion Jacke Kinder Polyester/Polyamid Reflex Reißverschluss Softshell Wassersäule 5000mm Wind & Wasserabweisend"
Warengruppe:
Jacken
Marke:
James & Nicholson
Hersteller:
James & Nicholson
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Gewicht:
330 g/m²
Form:
langarm
Material:
95% Polyester / 5% Elasthan
Ausführung:
Jacke
Farbe:
olive
Größe:
122/128
Weitere Suchbegriffe: kinder jacke, James, &, Nicholson, Softshell, Jacke, Kinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.