Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Softshell Jacke Kinder JN135K Gr. 122/128 pop-orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Softshell Jacke Kinder JN135K Gr. 122/128 pop-orange
James & Nicholson Softshell Jacke Kinder JN135K Gr. 122/128 pop-orange
James & Nicholson Softshell Jacke Kinder JN135K Gr. 122/128 pop-orange
James & Nicholson Softshell Jacke Kinder JN135K Gr. 122/128 pop-orange
James & Nicholson Softshell Jacke Kinder JN135K Gr. 122/128 pop-orange
James & Nicholson Softshell Jacke Kinder JN135K Gr. 122/128 pop-orange
Artikel-Nr.:
     5417B-p358498
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223142617
Suchbegriffe:
Kinder-Jacke
Kinderjacke
Kinder-Softshelljacke
Kindersoftshelljacke
James & Nicholson JN135K Softshell Jacke Kinder

Ausführung:

- 3 Lagen Funktionsmaterial mit PU-Membran 
- winddicht, atmungsaktiv und wasserdicht (5.000 mm Wassersäule) 
- Innenseite aus Microfleece Netzfutter
- Im Vorderteil Reflektierende Paspel im Vorderteil
- Rückenteil und am Ärmel Elastischer Kordelzug mit Stopper am Saum Reißverschluss im Vorderteil zur Veredelung 

Material:

95% Polyester, 5% Elasthan, 330 g/m²

Weitere Informationen:
Hersteller Größenangabe:
M
Internetfarbe:
orange
Pflegetext Waschen:
Schonwaschgang bis zu 30°C
Farbkürzel:
por
Qualität:
330 g/m²
Herkunftsland:
China
Artikel:
JN135K
Pflegeanleitung:
Maximale Waschtemperatur 30°C, Schonwaschgang
Beschreibung:
"3 Lagen Funktionsmaterial mit TPU-Membran Winddicht, atmungsaktiv und wasserdicht (5.000 mm Wassersäule) Nähte nicht versiegelt Innenseite aus Microfleece, Netzfutter im Vorderteil 2 Seitentaschen mit Reißverschluss Elastischer Kordelzug mit Stoppern am
Zusatz:
Fleecefutter Funktion Jacke Kinder<b
Farbwerte CMYK:
C:0/M:59/Y:100/K: 5
Farbewerte Pantone:
1595C
Features:
"Fleecefutter Funktion Jacke Kinder Polyester/Polyamid Reflex Reißverschluss Softshell Wassersäule 5000mm Wind & Wasserabweisend"
Warengruppe:
Jacken
Marke:
James & Nicholson
Hersteller:
James & Nicholson
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Gewicht:
330 g/m²
Form:
langarm
Material:
95% Polyester / 5% Elasthan
Ausführung:
Jacke
Farbe:
pop-orange
Größe:
122/128
Weitere Suchbegriffe: kinder jacke, James, &, Nicholson, Softshell, Jacke, Kinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.