| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p358577 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223142822 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson Softshelljacke Damen JN137
Ausführung: - 3 Lagen Funktionsmaterial mit PU-Membran
- Windabweisend, atmungsaktiv und wasserdicht (5.000 mm Wassersäule)
- Innenseite aus Microfleece
- Netzfutter im Vorderteil
- Leicht tailliert
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
- Elastischer Kordelzug mit Stoppern am Saum
- Reißverschluss im Vorderteil zur Veredelung
Material: - 95% Polyester / 5% Elasthan
- Gewicht: 330 g/m²
Weitere Informationen: | | Artikel: | JN137 | Beschreibung: | "3 Lagen Funktionsmaterial mit TPU-Membran Winddicht, atmungsaktiv und wasserdicht (5.000 mm Wassersäule) Nähte nicht versiegelt Innenseite aus Microfleece, Netzfutter im Vorderteil 2 Seitentaschen mit Reißverschluss Elastischer Kordelzug mit Stoppern a | Zusatz: | Funktion Softshell Wassersäule 5000mm | Farbwerte CMYK: | C:33/M:3/Y:0/K:95 | Farbewerte Pantone: | 433U | Features: | "Funktion Softshell Wassersäule 5000mm Wind & Wasserabweisend Fleecefutter Reißverschluss Jacke Lady tailliert" | Warengruppe: | Jacken | Marke: | James & Nicholson | Internetfarbe: | grau | Farbkürzel: | cb | Qualität: | 330 g/m² | Herkunftsland: | China | Hersteller: | James & Nicholson | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Pflegetext Waschen: | Schonwaschgang bis zu 30°C | Form: | langarm | Material: | 95% Polyester / 5% Elasthan | Ausführung: | Jacke | Farbe: | grau | Größe: | L |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |