| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p359277 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223310191 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | James & Nicholson Warnweste Kinder
Diese leuchtende Weste begleitet Ihr Kind auf dem Fahrrad oder zu Fuß sicher in die Schule, bei schlechtem und bei schönem Wetter: gesehen werden im Straßenverkehr ist das Wichtigste für Kinder, die solche Wege schon alleine meistern. Fluoreszierendes Material in Leuchtfarben nach DIN EN 471 und zwei reflektierende Streifen der Klasse 2 sorgen hierfür und entsprechen zudem der neuen Norm EN ISO 20471:2013. Die Einheitsgröße 140-164 passt von ca. 7-14 Jahren, auch kleinere Erwachsene kommen mit dieser Größe gut zurecht.
Ausführung:
- Incl. Beutel zum Verstauen - Zertifiziert nach EN ISO 20471 : 2013 Klasse 2
Material: 100% Polyester
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Form: | ärmellos | Warnschutzklasse: | Klasse 2 | Internetfarbe: | orange | Pflegetext el. Trocknung: | Nicht im Trommeltrockner trocknen | Pflegetext Bügeln: | Nicht bügeln | Pflegetext Bleichen: | Nicht bleichen | Pflegetext Waschen: | Schonwaschgang bis zu 30°C | Farbkürzel: | flor | Pflegeanleitung: | waschbar bis 40°C | Herkunftsland: | China | Artikel: | JN200K | Beschreibung: | "Einheitsgröße S-XXL für Erwachsene Einheitsgröße 140-164 für Kinder EN 471 Klasse 2 Fluoreszierendes Material zertifiziert nach EN 471 mit reflektierenden Streifen Klettverschluss Weste kann in separatem Beutel verstaut werden " | Farbwerte CMYK: | C:0/M:65/Y:100/K: 0 | Farbewerte Pantone: | 811C | Zusatz: | Safety Weste Klettverschluss Reflex< | Features: | "Safety Weste Klettverschluss Reflex Polyester/Polyamid Kinder" | Pflegetext chem. Reinigen: | Nicht chemisch reinigen | Warengruppe: | Westen | Marke: | James & Nicholson | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Material: | 100% Polyester | Hersteller: | James & Nicholson | Farbe: | fluorescent-orange | Größe: | 140-164 | Ausführung: | Warnweste |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Signalweste, Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, warnschutzweste orange universalgröße, kennzeichnungswesten, kennzeichnungsweste orange, James, &, Nicholson, Kinder, JN200K |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |