| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p359285 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223143386 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Die James & Nicholson Kurzsocke JN206 ist ein Allrounder im Bereich der Fußbekleidung. Sie ist sowohl für den alltäglichen Gebrauch als auch für sportliche Aktivitäten bestens geeignet.
Die atmungsaktive Coolmax-Faser leitet Feuchtigkeit schnell nach außen ab und sorgt so für ein angenehm trockenes Fußklima. Eine antibakterielle Ausrüstung verhindert zusätzlich unangenehme Gerüche. Die ergonomische Rechts/Links-Form mit der Verarbeitung von hochelastischem Lycra passt sich perfekt Ihrem Fuß an und die gekettelte Fußspitze ohne störende Naht macht die Socke in jedem Schuh äußerst komfortabel. Die praktische, nicht zu stark einengende Knöchelhöhe ist ideal zum Sport und vom Frühjahr bis in den Herbst tragbar.
Zusammengefasst ist die James & Nicholson Kurzsocke JN210 ein vielseitiger, komfortabler und langlebiger Bestandteil jeder Garderobe, der sowohl den Bedürfnissen von Sportlern als auch von Alltagsnutzern gerecht wird.
Produktdetails: - dank Coolmax-Faser atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend
- perfekter Tragekomfort durch ergonomische Links-Rechts-Passform
- geruchshemmend
- durch die Knöchelhöhe ideal für Sneaker
- in den Größen 35-38 bis 45-47 erhältlich
- waschbar bis 40°C
Farbe und Material: - Farbe: in schwarz oder weiß erhältlich
- Material: 40% Polyester, 40% Baumwolle, 17% Polyamid, 3% Elastan
Pflegehinweise: Waschbar bis 40°C, kein Bleichen möglich, nicht bügeln
Anwendungsgebiete: Outdoor, Freizeit, Sport, Baustelle, Handwerk, Industrie, Innenbereiche, Lagerhaus, Lebensmittelverarbeitung, Entsorgungsindustrie, Garten- und Landschaftsbau
Weitere Informationen: | | Form: | kurz | Features: | "Baumwolle / Synthetik Sneaker Funktion COOLMAX® fabric® everyday Sport Antibakteriell LYCRA®" | Pflegetext chem. Reinigen: | Nicht chemisch reinigen | Warengruppe: | Socken | Marke: | James & Nicholson | Internetfarbe: | weiß | Pflegetext el. Trocknung: | Trommeltrocknen niedrige Temperatur (schonend) | Pflegetext Bügeln: | Nicht bügeln | Pflegetext Bleichen: | Nicht bleichen | Pflegetext Waschen: | Waschbar bis zu 40°C | Farbkürzel: | wh | Pflegeanleitung: | waschbar bis 40°C / nicht bügeln / trocknen im Tumbler bei niedriger Temperatur / nicht bleichen / nicht trockenreinigen | Herkunftsland: | China | Artikel: | JN206 | Beschreibung: | "Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend Antibakterielle Ausrüstung verhindert unangenehme Gerüche Ergonomische rechts/links Form Handgekettelte Spitze " | Farbwerte CMYK: | C:0/M:0/Y:0/K: 0 | Zusatz: | Baumwolle / Synthetik Sneaker Funktion<br | Farbewerte Pantone: | white | Hersteller: | James & Nicholson | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Material: | 40% Polyester / 40% Baumwolle / 17% Polyamid / 3% Elasthan | Ausführung: | Accessoires | Farbe: | white | Größe: | 42-44 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |