Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Primaloft Jacke Herren JN593 Gr. M schwarz/rot/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Primaloft Jacke Herren JN593 Gr. M schwarz/rot/schwarz
James & Nicholson Primaloft Jacke Herren JN593 Gr. M schwarz/rot/schwarz
James & Nicholson Primaloft Jacke Herren JN593 Gr. M schwarz/rot/schwarz
James & Nicholson Primaloft Jacke Herren JN593 Gr. M schwarz/rot/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p363568
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053901557810
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Daiber JN593 Primaloft Jacke

Ausführung: 
  • körperbetonte Jacke in stylischem Materialmix
  • durchgehend unterlegter Reißverschluss mit Kinnschutz
  • Stehkragen mit angenehmer Flecce-Innenseite
  • 2 Eingrifftaschen mit Reißverschluss im Vorderteil
  • 1 Innentasche mit Reißverschluss
  • Daumenschlupf
  • sehr softer, pflegeleichter und atmungsaktiver Stretchfleece

Material: 
  • Rücken und Ärmel: 92% Polyester, 8% Elasthan
  • Gewicht: ca 220 g/m²
  • Vorderteil: 100% Polyamid, Vorderseite gesteppt mit PRIMALOFT Wattierung
  • Wattierung: 100% Polyester

Weitere Informationen:
Herkunftsland:
China
Artikel:
JN593
Beschreibung:
"Sehr softer, pflegeleichter und atmungsaktiver Stretchfleece Vorderseite gesteppt, mit PRIMALOFT® Wattierung Durchgehend unterlegter Reißverschluss mit Kinnschutz Stehkragen mit angenehmer Fleece-Innenseite 2 Eingrifftaschen mit Reißverschluss im Vorder
Zusatz:
Daumenschlupf Funktion Jacke mehrfar
Pflegeanleitung:
waschbar bis 30°C
Multicolor (ja/nein):
1
Farbwerte CMYK:
"C:0/M:100/Y:63/K: 12 C:0/M:0/Y:0/K: 100"
Farbewerte Pantone:
"200C blackC"
Features:
"Daumenschlupf Funktion Jacke mehrfarbig Polyester/Polyamid PrimaLoft® SPORT Reißverschluss Stepp Strechfleece wattiert"
Warengruppe:
Jacken
Marke:
James & Nicholson
Internetfarbe:
rot
Farbkürzel:
blrdbl
Hersteller:
James & Nicholson
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Pflegetext Waschen:
Schonwaschgang bis zu 30°C
Gewicht:
220 g/m²
Form:
langarm
Material:
92% Polyester / 8% Elasthan
Saison:
Sommer
Ausführung:
Jacke
Farbe:
schwarz/rot/schwarz
Größe:
M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.