| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p364916 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223136012 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | James & Nicholson Klassische Baumwoll-Strickjacke
Ausführung: - leichte Strickqualität
- V-Ausschnitt
- maschinenwaschbar
- taillierter Schnitt
- Herkunftsland: Bangladesh
- Zolltarifnummer: 61102099
Material: - 100% Baumwolle
- Gewicht ca. 260 g/m²
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 260 g/m² | Marke: | James & Nicholson | Internetfarbe: | schwarz | Pflegetext el. Trocknung: | Nicht im Trommeltrockner trocknen | Pflegetext Bügeln: | Nicht heiß bügeln; Vorsicht beim Bügeln mit Dampf | Pflegetext Bleichen: | Nicht bleichen | Pflegetext Waschen: | Schonwaschgang bis zu 30°C | Farbkürzel: | bl | Herkunftsland: | Bangladesh | Pflegeanleitung: | bis 30° waschbar, nicht chlorbleichen, nicht trocknergeeignet, bügeln bis Stufe 1, nicht chlorbleichen | Artikel: | JN660 | Beschreibung: | "Leichte Strickqualität V-Ausschnitt Maschinenwaschbar JN660: Taillierter Schnitt " | Farbwerte CMYK: | C:0/M:0/Y:0/K: 100 | Zusatz: | Baumwolle Lady Langarm Jacke S | Farbewerte Pantone: | blackC | Features: | "Baumwolle Lady Langarm Jacke Strick V-Ausschnitt tailliert" | Pflegetext chem. Reinigen: | Nicht chemisch reinigen | Warengruppe: | Strickpullover | Form: | langarm | Material: | 100% Baumwolle | Hersteller: | James & Nicholson | Farbe: | black | Größe: | S | Ausführung: | Cardigan |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: strick jacke, Daiber-JN 660 Strickjacke Gr. S black |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |