| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p364994 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223139778 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | James & Nicholson Men's V-Neck Cardigan JN661
Ausführung: - Klassische Baumwoll-Strickjacke
- Leichte Strickqualität
- V-Ausschnitt
- Maschinenwaschbar
- Artikelnummer: JN661
Material: - 100% Baumwolle
- Gewicht: 260 g/m²
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 260 g/m² | Farbewerte Pantone: | 404U | Features: | "Baumwolle Langarm Jacke Strick V-Ausschnitt" | Pflegetext chem. Reinigen: | Nicht chemisch reinigen | Warengruppe: | Strickpullover | Marke: | James & Nicholson | Internetfarbe: | grau | Pflegetext Waschen: | Schonwaschgang bis zu 30°C | Farbkürzel: | grehe | Herkunftsland: | Bangladesh | Artikel: | JN661 | Beschreibung: | "Leichte Strickqualität V-Ausschnitt Maschinenwaschbar JN660: Taillierter Schnitt " | Zusatz: | Baumwolle Langarm Jacke Strick | Farbwerte CMYK: | C:0/M:8/Y:22/K:56 | Form: | langarm | Material: | 100% Baumwolle | Hersteller: | James & Nicholson | Farbe: | grey-heather | Größe: | XL | Ausführung: | Cardigan |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: strick jacke, Daiber-JN 661 Baumwoll-Strickjacke Gr. XL grey-hea |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |