| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p365006 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223355666 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson Men's V-Neck Cardigan JN661
Ausführung: - Klassische Baumwoll-Strickjacke
- Leichte Strickqualität
- V-Ausschnitt
- Maschinenwaschbar
- Artikelnummer: JN661
Material: - 100% Baumwolle
- Gewicht: 260 g/m²
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 260 g/m² | Herkunftsland: | Bangladesh | Artikel: | JN661 | Beschreibung: | "Leichte Strickqualität V-Ausschnitt Maschinenwaschbar JN660: Taillierter Schnitt " | Zusatz: | Baumwolle Langarm Jacke Strick | Farbwerte CMYK: | C:0/M:100/Y:63/K: 12 | Farbewerte Pantone: | 200C | Features: | "Baumwolle Langarm Jacke Strick V-Ausschnitt" | Pflegetext chem. Reinigen: | Nicht chemisch reinigen | Warengruppe: | Strickpullover | Marke: | James & Nicholson | Internetfarbe: | rot | Pflegetext Waschen: | Schonwaschgang bis zu 30°C | Farbkürzel: | rd | Form: | langarm | Material: | 100% Baumwolle | Hersteller: | James & Nicholson | Farbe: | red | Größe: | XL | Ausführung: | Cardigan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: James, &, Nicholson, Men's, V-Neck |
| | |
| |