Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Workwear T-Shirt Herren JN800 Gr. 3XL light-blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Workwear T-Shirt Herren JN800 Gr. 3XL light-blue
James & Nicholson Workwear T-Shirt Herren JN800 Gr. 3XL light-blue
James & Nicholson Workwear T-Shirt Herren JN800 Gr. 3XL light-blue
James & Nicholson Workwear T-Shirt Herren JN800 Gr. 3XL light-blue
James & Nicholson Workwear T-Shirt Herren JN800 Gr. 3XL light-blue
James & Nicholson Workwear T-Shirt Herren JN800 Gr. 3XL light-blue
James & Nicholson Workwear T-Shirt Herren JN800 Gr. 3XL light-blue
Artikel-Nr.:
     5417B-p365069
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223197570
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren t shirts
James & Nicholson Workwear T-Shirt Herren JN800

Ausführung:
  • Einlaufvorbehandelter hochwertiger Single-Jersey mit optimaler Formbeständigkeit
  • Gekämmte, ringgesponnene Baumwolle
  • Schnitt garantiert optimale Bewegungsfreiheit
  • Doppelnähte, Necktape
  • Weiß: 95°C waschbar, trocknergeeignet
  • Farbig: 60°C waschbar, trocknergeeignet
Material:
Oberstoff (180 g/m²): 100% Baumwolle
Weitere Informationen:
Gewicht:
200 g/m²
Bildverweis-Masterbild:
artfarbe\35805\master.jpg
Form:
kurzarm
Gewicht SKU (gr.):
294
Bildverweis:
art\7534\detail_1105.jpg art\7534\detail_955.jpg artfarbe\35805\master.jpg
Maße Pack (cm.):
l:60.00/b:40.00/h:0.01
Gewicht Pack (gr.):
21
Gewicht (gr.):
294
Internetfarbe:
blau
Pflegetext el. Trocknung:
Trommeltrocknen niedrige Temperatur (schonend)
Pflegetext Bügeln:
Mäßig heiß bügeln
Pflegetext Bleichen:
Nicht bleichen
Pflegetext Waschen:
Schonwaschgang bis zu 60°C
Farbkürzel:
lblu
Naht:
Doppelnähte garantieren hohe Stabilität
Herkunftsland:
Bangladesh
Artikel:
JN800
Farbwerte CMYK:
C:14/M:6/Y:0/K: 1
Beschreibung:
"Einlaufvorbehandelter hochwertiger Single-Jersey mit optimaler Formbeständigkeit Schnitt garantiert optimale Bewegungsfreiheit Doppelnähte, Necktape JN802: Leicht tailliert Weiß 95°C waschbar, trocknergeeignet Farbig 60°C waschbar, trocknergeeignet "
Farbewerte Pantone:
649C
Zusatz:
Kurzarm Baumwolle Professionell Rund
Features:
"Kurzarm Baumwolle Professionell Rundhals"
Pflegetext chem. Reinigen:
Nicht chemisch reinigen
Warengruppe:
T-Shirt
Marke:
James & Nicholson
Hersteller:
James & Nicholson
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Material:
100% Baumwolle
Ausführung:
T-Shirt
Farbe:
light-blue
Größe:
3XL
Weitere Suchbegriffe: James, &, Nicholson, Workwear, T-Shirt, Herren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.