Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Workwear T-Shirt Damen JN802 Gr. 2XL light-blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Workwear T-Shirt Damen JN802 Gr. 2XL light-blue
James & Nicholson Workwear T-Shirt Damen JN802 Gr. 2XL light-blue
James & Nicholson Workwear T-Shirt Damen JN802 Gr. 2XL light-blue
James & Nicholson Workwear T-Shirt Damen JN802 Gr. 2XL light-blue
James & Nicholson Workwear T-Shirt Damen JN802 Gr. 2XL light-blue
James & Nicholson Workwear T-Shirt Damen JN802 Gr. 2XL light-blue
James & Nicholson Workwear T-Shirt Damen JN802 Gr. 2XL light-blue
Artikel-Nr.:
     5417B-p365184
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223197846
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-t-shirts xxl
James & Nicholson Workwear T-Shirt Damen JN802

Strapazierfähiges klassisches T-Shirt

Ausführung:
  • Einlaufvorbehandelter hochwertiger Single-Jersey mit optimaler Formbeständigkeit
  • Gekämmte, ringgesponnene Baumwolle
  • Schnitt garantiert optimale Bewegungsfreiheit
  • Doppelnähte, Necktape
  • leicht tailliert
  • Weiß: 95°C waschbar, trocknergeeignet
  • Farbig: 60°C waschbar, trocknergeeignet
Material:
Oberstoff (180 g/m²): 100% Baumwolle
Weitere Informationen:
Gewicht:
180 g/m²
Bildverweis-Masterbild:
artfarbe\35825\master.jpg
Form:
kurzarm
Gewicht SKU (gr.):
179
Bildverweis:
art\7536\detail_1622.jpg art\7536\detail_2363.jpg art\7536\detail_956.jpg artfarbe\35825\master.jpg
Maße Pack (cm.):
l:50.00/b:40.00/h:0.01
Gewicht Pack (gr.):
19
Gewicht (gr.):
179
Herkunftsland:
Bangladesh
Artikel:
JN802
Farbwerte CMYK:
C:14/M:6/Y:0/K: 1
Beschreibung:
"Einlaufvorbehandelter hochwertiger Single-Jersey mit optimaler Formbeständigkeit Schnitt garantiert optimale Bewegungsfreiheit Doppelnähte, Necktape JN802: Leicht tailliert Weiß 95°C waschbar, trocknergeeignet Farbig 60°C waschbar, trocknergeeignet "
Farbewerte Pantone:
649C
Zusatz:
Baumwolle Professionell Rundhals Kur
Features:
"Baumwolle Professionell Rundhals Kurzarm Lady tailliert 60° waschbar"
Pflegetext chem. Reinigen:
Nicht chemisch reinigen
Warengruppe:
T-Shirt
Marke:
James & Nicholson
Internetfarbe:
blau
Pflegetext el. Trocknung:
Trommeltrocknen niedrige Temperatur (schonend)
Pflegetext Bügeln:
Mäßig heiß bügeln
Pflegetext Bleichen:
Nicht bleichen
Pflegetext Waschen:
Schonwaschgang bis zu 60°C
Farbkürzel:
lblu
Naht:
Doppelnähte garantieren hohe Stabilität
Hersteller:
James & Nicholson
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Material:
100% Baumwolle
Ausführung:
T-Shirt
Farbe:
light-blue
Größe:
2XL
Weitere Suchbegriffe: damen-t-shirts, James, &, Nicholson, Workwear, T-Shirt, Damen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.