| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p365991 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223201208 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson Basic T-Shirt Damen JN901
Leicht tailliertes T-Shirt aus Single-Jersey
Ausführung: - Gekämmte, ringgesponnene Baumwolle
- Rundhalsausschnitt mit Elasthan
- Necktape, mit Seitennaht
- Doppelnähte an Schultern und Halsauschnitt
Material: Oberstoff (150 g/m²): 100% Baumwolle
Weitere Informationen: | | Form: | Kurzarm | Bildverweis-Masterbild: | artfarbe\35896\master.jpg | Gewicht SKU (gr.): | 106 | Bildverweis: | art\7554\detail_1008.jpg art\7554\detail_1681.jpg art\7554\detail_7319.jpg art\7554\detail_770.jpg art\7554\detail_9208.jpg artfarbe\35896\master.jpg | Maße Pack (cm.): | l:50.00/b:40.00/h:0.01 | Gewicht Pack (gr.): | 19 | Gewicht (gr.): | 106 | Gewicht: | 150 g/m² | Internetfarbe: | grün | Farbkürzel: | irgr | Qualität: | 150 g/m² | Naht: | Doppelnähte an Schultern, Hals- und Armausschnitt | Herkunftsland: | Bangladesh | Artikel: | JN901 | Beschreibung: | "Feinstrickbündchen am halsfernen Ausschnitt Necktape, Seitennähte Doppelnähte an Schultern, Hals- und Armausschnitt " | Zusatz: | Lady tailliert Übergröße D | Farbwerte CMYK: | C:100/M:0/Y:77/K: 22 | Farbewerte Pantone: | 3415C | Features: | "Lady tailliert Übergröße Damen 3XL Baumwolle Rundhals Kurzarm" | Warengruppe: | T-Shirt | Marke: | James & Nicholson | Hersteller: | James & Nicholson | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Material: | 100% Baumwolle | Ausführung: | T-Shirt | Farbe: | irish-green | Größe: | M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: James, &, Nicholson, Basic, T-Shirt, Damen |
| | |
| |