Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Basic T-Shirt Damen JN901 Gr. XL light-blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Basic T-Shirt Damen JN901 Gr. XL light-blue
James & Nicholson Basic T-Shirt Damen JN901 Gr. XL light-blue
James & Nicholson Basic T-Shirt Damen JN901 Gr. XL light-blue
James & Nicholson Basic T-Shirt Damen JN901 Gr. XL light-blue
James & Nicholson Basic T-Shirt Damen JN901 Gr. XL light-blue
Artikel-Nr.:
     5417B-p366006
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223201345
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-shirt blau
James & Nicholson Basic T-Shirt Damen JN901

Leicht tailliertes T-Shirt aus Single-Jersey

Ausführung:
  • Gekämmte, ringgesponnene Baumwolle
  • Rundhalsausschnitt mit Elasthan
  • Necktape, mit Seitennaht
  • Doppelnähte an Schultern und Halsauschnitt
Material:
Oberstoff (150 g/m²): 100% Baumwolle
Weitere Informationen:
Bildverweis-Masterbild:
artfarbe\35898\master.jpg
Gewicht SKU (gr.):
127
Bildverweis:
art\7554\detail_1008.jpg art\7554\detail_1681.jpg art\7554\detail_7319.jpg art\7554\detail_770.jpg art\7554\detail_9208.jpg artfarbe\35898\master.jpg
Maße Pack (cm.):
l:50.00/b:40.00/h:0.01
Gewicht Pack (gr.):
19
Gewicht (gr.):
127
Gewicht:
150 g/m²
Form:
Kurzarm
Qualität:
150 g/m²
Naht:
Doppelnähte an Schultern, Hals- und Armausschnitt
Herkunftsland:
Bangladesh
Artikel:
JN901
Beschreibung:
"Feinstrickbündchen am halsfernen Ausschnitt Necktape, Seitennähte Doppelnähte an Schultern, Hals- und Armausschnitt "
Zusatz:
Lady tailliert Übergröße D
Farbwerte CMYK:
C:14/M:6/Y:0/K: 1
Farbewerte Pantone:
649C
Features:
"Lady tailliert Übergröße Damen 3XL Baumwolle Rundhals Kurzarm"
Warengruppe:
T-Shirt
Marke:
James & Nicholson
Internetfarbe:
blau
Farbkürzel:
lblu
Hersteller:
James & Nicholson
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Material:
100% Baumwolle
Ausführung:
T-Shirt
Farbe:
light-blue
Größe:
XL
Weitere Suchbegriffe: damen shirt, damen-t-shirts rundhals, James, &, Nicholson, Basic, T-Shirt, Damen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.