Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Daiber Original Flexfit® Cap MB6181 Gr. L/XL white


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Daiber Original Flexfit® Cap MB6181 Gr. L/XL white
Daiber Original Flexfit® Cap MB6181 Gr. L/XL white
Daiber Original Flexfit® Cap MB6181 Gr. L/XL white
Daiber Original Flexfit® Cap MB6181 Gr. L/XL white
Daiber Original Flexfit® Cap MB6181 Gr. L/XL white
Artikel-Nr.:
     5417B-p369259
Hersteller:
     myrtle beach
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223361728
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
  • Rückseite voll geschlossen 
  • Baumwolle, Elasthan 
  • Perfekte Passform durch Elasthaneinsatz und Flexfit®-Band 
  • 6 gestickte Luftlöcher 
  • 8 Ziernähte am Schild 
  • Laminierte Frontpanels 
  • Größen: S/M 56/57 cm, L/XL 58/59 cm
Weitere Informationen:
Pflegetext chem. Reinigen:
Nicht chemisch reinigen
Internetfarbe:
weiß
Pflegetext el. Trocknung:
Nicht im Trommeltrockner trocknen
Pflegetext Bügeln:
Nicht bügeln
Pflegetext Bleichen:
Nicht bleichen
Pflegetext Waschen:
nicht waschen
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Farbkürzel:
wh
Naht:
8 Ziernähte am Schild
Artikel:
MB6181
Beschreibung:
Rückseite voll geschlossen Baumwolle, Elast
Zusatz:
6 Panel Cap Flexfit Baumwolle Elastan<br /
Hersteller:
Myrtle Beach
Material:
Oberstoff: 98% Baumwolle; 2% Elasthan
Ausführung:
Anstoßkappe
Farbe:
white
Größe:
L/XL
Weitere Suchbegriffe: Freizeitkappe, Freizeitkappen, Kopfkappe Freizeit, Kopfkappen Freizeit, anstosskappen weiss, anstoßkappe, Daiber, Original, Flexfit®, Cap, MB6181, Gr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.