Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

myrtle beach 5 Panel Cap mit retrogetreuer Zierkordel über dem Schild MB6550 Gr. one size green/black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
myrtle beach 5 Panel Cap mit retrogetreuer Zierkordel über dem Schild MB6550 Gr. one size green/black
myrtle beach 5 Panel Cap mit retrogetreuer Zierkordel über dem Schild MB6550 Gr. one size green/black
myrtle beach 5 Panel Cap mit retrogetreuer Zierkordel über dem Schild MB6550 Gr. one size green/black
myrtle beach 5 Panel Cap mit retrogetreuer Zierkordel über dem Schild MB6550 Gr. one size green/black
myrtle beach 5 Panel Cap mit retrogetreuer Zierkordel über dem Schild MB6550 Gr. one size green/black
Artikel-Nr.:
     5417B-p369682
Hersteller:
     myrtle beach
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223363746
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
6 Ziernähte am Schild Gefüttertes Baumwollschweißband Größenregulierung durch "click & snap" Verschluss
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
grün
Farbkürzel:
grbl
Naht:
6 Ziernähte am Schild
Artikel:
MB6550
Beschreibung:
Polyester 6 Ziernähte am Schild Gef&u
Zusatz:
5 Panel Cap mehrfarbig Patentverschluss<br
Hersteller:
myrtle beach
Material:
100% Polyester
Farbe:
green/black
Größe:
Einheitsgröße
Ausführung:
Accessoires
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.