Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Women-Contrast-Poloshirt Performance schwarz, XS #239


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Women-Contrast-Poloshirt Performance schwarz, XS #239
Women-Contrast-Poloshirt Performance schwarz, XS #239
Women-Contrast-Poloshirt Performance schwarz, XS #239
Women-Contrast-Poloshirt Performance schwarz, XS #239
Women-Contrast-Poloshirt Performance schwarz, XS #239
Artikel-Nr.:
     5417B-p370977
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0239005003
EAN/GTIN:
     4045981087196
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Besonders leistungsfähiges und funktionelles Piqué-Poloshirt aus weichem, durch den Polyester-Anteil besonders pflegeleichtem und strapazierfähigem Materialmix mit kontrastfarbigen Einsätzen an den Seiten, Schultern und Ärmeln. Kontrastfarbiger Polokragen mit Streifen, kontrastfarbige Ärmelbündchen, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen sowie einer modisch verlängerten 4-Loch-Knopfleiste ausgestattet. Ein Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung und zwei praktische Aufhängebänder im Saum - für die problemlose Bearbeitung in der gewerblichen Wäscherei. Gewebtes HAKRO®-Performance-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und HAKRO®-Performance-Flaglabel in der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Hakro
Größe:
XS
Farbe:
schwarz
Material:
single Jersey aus 50% Baumwolle, 50% Polyester
Gewicht:
200 g/m²
Waschtemperatur:
60 °C
Model:
239
Farbcode:
05
Pflegetext Waschen:
60 °C
Herkunftsland:
BD
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damen-poloshirt hakro, damen polo, damen-poloshirt schwarz, Women-Contrast-Poloshirt, Performance, schwarz,, XS, #239
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,63*
€ 20,64*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 14,67*
€ 21,24*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,26*
€ 21,41*
10 Tage
217
€ 5,90*
ab € 15,43*
€ 21,59*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,23*
€ 21,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0239017008
ab € 14,18*
Ähnlich
Hakro
0239017009
ab € 15,61*
Ähnlich
Hakro
0239017010
ab € 15,55*
Ähnlich
Hakro
0239017011
ab € 17,08*
Ähnlich
Hakro
0239017012
ab € 17,19*
Ähnlich
Hakro
0239017006
ab € 14,19*
Ähnlich
Hakro
0239017005
ab € 14,11*
Ähnlich
Hakro
0239017004
ab € 14,13*
Ähnlich
Hakro
0239017007
ab € 14,17*
Ähnlich
Hakro
0239017003
ab € 14,15*
Ähnlich
Hakro
0239027008
ab € 14,31*
Ähnlich
Hakro
0239027009
ab € 15,74*
Ähnlich
Hakro
0239027010
ab € 15,78*
Ähnlich
Hakro
0239027011
ab € 17,35*
Ähnlich
Hakro
0239027012
ab € 17,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.