Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Women-Contrast-Poloshirt Performance schwarz, L #239


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Women-Contrast-Poloshirt Performance schwarz, L #239
Women-Contrast-Poloshirt Performance schwarz, L #239
Women-Contrast-Poloshirt Performance schwarz, L #239
Women-Contrast-Poloshirt Performance schwarz, L #239
Women-Contrast-Poloshirt Performance schwarz, L #239
Artikel-Nr.:
     5417B-p370980
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0239005006
EAN/GTIN:
     4045981087226
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Besonders leistungsfähiges und funktionelles Piqué-Poloshirt aus weichem, durch den Polyester-Anteil besonders pflegeleichtem und strapazierfähigem Materialmix mit kontrastfarbigen Einsätzen an den Seiten, Schultern und Ärmeln. Kontrastfarbiger Polokragen mit Streifen, kontrastfarbige Ärmelbündchen, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen sowie einer modisch verlängerten 4-Loch-Knopfleiste ausgestattet. Ein Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung und zwei praktische Aufhängebänder im Saum - für die problemlose Bearbeitung in der gewerblichen Wäscherei. Gewebtes HAKRO®-Performance-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und HAKRO®-Performance-Flaglabel in der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
schwarz
Material:
single Jersey aus 50% Baumwolle, 50% Polyester
Gewicht:
200 g/m²
Waschtemperatur:
60 °C
Model:
239
Farbcode:
05
Pflegetext Waschen:
60 °C
Herkunftsland:
BD
Hersteller:
Hakro
Größe:
L
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damen polo, Women-Contrast-Poloshirt, Performance, schwarz,, L, #239
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 13,91*
€ 19,97*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,48*
€ 20,15*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,30*
€ 21,13*
9 Tage
446
€ 5,90*
ab € 15,42*
€ 21,34*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 17,86*
€ 24,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0239017008
ab € 13,85*
Ähnlich
Hakro
0239017009
ab € 15,22*
Ähnlich
Hakro
0239017010
ab € 15,21*
Ähnlich
Hakro
0239017011
ab € 16,85*
Ähnlich
Hakro
0239017012
ab € 16,87*
Ähnlich
Hakro
0239017006
ab € 13,85*
Ähnlich
Hakro
0239017005
ab € 13,97*
Ähnlich
Hakro
0239017004
ab € 13,89*
Ähnlich
Hakro
0239017007
ab € 13,93*
Ähnlich
Hakro
0239017003
ab € 13,88*
Ähnlich
Hakro
0239027008
ab € 14,64*
Ähnlich
Hakro
0239027009
ab € 15,87*
Ähnlich
Hakro
0239027010
ab € 15,81*
Ähnlich
Hakro
0239027011
ab € 17,44*
Ähnlich
Hakro
0239027012
ab € 17,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.