Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Poloshirt Contrast #839 Gr. 5XL schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Poloshirt Contrast #839 Gr. 5XL schwarz
Hakro Poloshirt Contrast #839 Gr. 5XL schwarz
Hakro Poloshirt Contrast #839 Gr. 5XL schwarz
Hakro Poloshirt Contrast #839 Gr. 5XL schwarz
Hakro Poloshirt Contrast #839 Gr. 5XL schwarz
Hakro Poloshirt Contrast #839 Gr. 5XL schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p371045
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0839005011
EAN/GTIN:
     4045981088278
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Hakro Poloshirt Contrast #839

Besonders leistungsfähiges und funktionelles Piqué-Poloshirt aus weichem, durch den Polyester-Anteil besonders pflegeleichtem und strapazierfähigem Materialmix mit kontrastfarbigen Einsätzen an den Seiten, Schultern und Ärmeln. Kontrastfarbiger Polokragen mit Streifen, kontrastfarbige Ärmelbündchen und Nackenband. Ein Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung und zwei praktische Aufhängebänder im Saum - für die problemlose Bearbeitung in der gewerblichen Wäscherei. Gewebtes HAKRO®-Performance-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und HAKRO®-Performance-Flaglabel in der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
schwarz
Waschtemperatur:
60 °C
Model:
839
Pflegetext Waschen:
60 °C
Herkunftsland:
BD
Hersteller:
Hakro
Farbcode:
05
Gewicht:
200 g/m²
Material:
Piqué 50% Baumwolle, 50% Polyester
Farbe:
schwarz
Größe:
5XL
Ausführung:
Polo
Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, herren-poloshirt schwarz, herren poloshirt, herren-poloshirt hakro, Hakro, Poloshirt, Contrast, #839, Gr., 5XL
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,14*
€ 24,57*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,54*
€ 24,83*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 17,83*
€ 25,00*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,70*
€ 26,70*
10 Tage
49
€ 5,90*
ab € 19,94*
€ 26,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0839017008
ab € 14,46*
Ähnlich
Hakro
0839017009
ab € 15,95*
Ähnlich
Hakro
0839017010
ab € 16,05*
Ähnlich
Hakro
0839017011
ab € 17,51*
Ähnlich
Hakro
0839017012
ab € 17,59*
Ähnlich
Hakro
0839017006
ab € 14,59*
Ähnlich
Hakro
0839017005
ab € 14,53*
Ähnlich
Hakro
0839017004
ab € 14,56*
Ähnlich
Hakro
0839017007
ab € 14,49*
Ähnlich
Hakro
0839017003
ab € 14,47*
Ähnlich
Hakro
0839027008
ab € 14,98*
Ähnlich
Hakro
0839027009
ab € 16,35*
Ähnlich
Hakro
0839027010
ab € 16,37*
Ähnlich
Hakro
0839027011
ab € 18,03*
Ähnlich
Hakro
0839027012
ab € 18,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.