| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p371198 Herst.-Nr.: 205001004 EAN/GTIN: 4045981038822 |
| |
|
| | |
| HAKRO Poloshirt Twin-Stripe Damen #205
Ausführung: - Sportives Poloshirt aus feinmaschigem, ringgesponnenem und gekämmtem Baumwoll-Piqué in körperbetonter Schnittführung
- Knopfleiste mit extrahaltbar vernähten, bruchsicheren Knöpfen und einem Ersatzknopf
- Nackenband und doppelt geriegelte Seitenschlitze sowie zwei Kontraststreifen im Polokragen und an den Armbündchen
- Das Women-Poloshirt Twin-Stripe ist mit einer modisch verlängerten 4-Loch- Knopfleiste ausgestattet
- Einlaufvorbehandelt
Material: Piqué aus 100 % Baumwolle, 200 g /m²
Weitere Informationen: | | Form: | kurzarm | Passform: | Regular Fit | Internetfarbe: | weiß | Waschtemperatur: | 40° C | Model: | 205 | Pflegetext Waschen: | 40° C | Herkunftsland: | TR | Hersteller: | Hakro | Farbcode: | 01 | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Gewicht: | 200 g/m² | Material: | 100% Baumwolle | Ausführung: | Polo | Farbe: | weiß/schwarz | Größe: | S |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,90* | € 20,71* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,88* | € 20,72* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 14,41* | € 20,90* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 15,22* | € 26,76* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 20,21* | € 27,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|