Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Poloshirt Stretch Damen #222 Gr. L schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Poloshirt Stretch Damen #222 Gr. L schwarz
HAKRO Poloshirt Stretch Damen #222 Gr. L schwarz
HAKRO Poloshirt Stretch Damen #222 Gr. L schwarz
HAKRO Poloshirt Stretch Damen #222 Gr. L schwarz
HAKRO Poloshirt Stretch Damen #222 Gr. L schwarz
HAKRO Poloshirt Stretch Damen #222 Gr. L schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p371227
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0222005006
EAN/GTIN:
     4045981080654
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
HAKRO Poloshirt Top Damen #224

Hochwertiges, feinmaschiges Piqué-Poloshirt aus langstapeliger, ringgesponnener und gekämmter Baumwolle in körperbetonter Schnittführung. Verkürzte 2-Loch- Knopfleiste mit extrahaltbar vernähten, bruchsicheren Knöpfen „Ton in Ton“ und einem Ersatzknopf. Nackenband und doppelt geriegelte Seitenschlitze. Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und HAKRO- Flaglabel in der linken Seitennaht.

Ausführung:

  • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
  • Passform: Regular Fit
  • Zertifikate: OEKO-TEX STANDARD 100
  • Waschtemperatur: 60 °C (weiß: 95 °C)
Material:
Piqué aus 100 % Baumwolle, 200 g/m²
(grau meliert: 60 % Polyester und 40 % Baumwolle)




Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
kurzarm
Passform:
Regular Fit
Internetfarbe:
schwarz
Waschtemperatur:
40° C
Model:
222
Pflegetext Waschen:
40° C
Herkunftsland:
TR
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
05
Gewicht:
190 g/m²
Material:
94% Baumwolle / 6% Elasthan
Farbe:
schwarz
Größe:
L
Ausführung:
Polo
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damen-poloshirt schwarz l, damen polo, damen-poloshirt hakro, HAKRO, Poloshirt, Stretch, Damen, #222, Gr.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,62*
€ 21,61*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,64*
€ 21,71*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 15,59*
€ 22,30*
9 Tage
99
€ 5,90*
ab € 16,86*
€ 23,20*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 15,91*
€ 27,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0222001008
ab € 15,55*
Ähnlich
Hakro
0222001009
ab € 17,01*
Ähnlich
Hakro
0222001006
ab € 15,52*
Ähnlich
Hakro
0222001005
ab € 15,55*
Ähnlich
Hakro
0222001004
ab € 15,53*
Ähnlich
Hakro
0222001007
ab € 15,48*
Ähnlich
Hakro
0222001003
ab € 15,55*
Ähnlich
Hakro
0222005008
ab € 15,52*
Ähnlich
Hakro
0222005009
ab € 17,05*
Ähnlich
Hakro
0222005005
ab € 15,50*
Ähnlich
Hakro
0222005004
ab € 15,57*
Ähnlich
Hakro
0222005007
ab € 15,50*
Ähnlich
Hakro
0222005003
ab € 15,56*
Ähnlich
Hakro
0222028008
ab € 15,55*
Ähnlich
Hakro
0222028009
ab € 17,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.