Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Herren Poloshirt Top #800 Gr. S schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Herren Poloshirt Top #800 Gr. S schwarz
Hakro Herren Poloshirt Top #800 Gr. S schwarz
Hakro Herren Poloshirt Top #800 Gr. S schwarz
Hakro Herren Poloshirt Top #800 Gr. S schwarz
Hakro Herren Poloshirt Top #800 Gr. S schwarz
Hakro Herren Poloshirt Top #800 Gr. S schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p371466
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     800005004
EAN/GTIN:
     4045981005381
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Hakro Herren Poloshirt Top #800 

Ausführung:

Klassisches Poloshirt mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extrahaltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton in Ton mit dem gelaserten HAKRO-Schriftzug. Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen. Hergestellt aus feinmaschigem Piqué aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle. Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO-Flaglabel an der linken Seitennaht.

Material:
  • Piqué aus 100 % Baumwolle
  • Gewicht: ca. 200g/m²
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Materialbesonderheit:
Piqué aus 100% Baumwolle
Waschtemperatur:
60° C
Model:
800
Internetfarbe:
schwarz
Pflegetext Waschen:
waschbar bis 60°C
Herkunftsland:
TR
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
05
Form:
kurzarm
Gewicht:
200 g/m²
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
schwarz
Größe:
S
Ausführung:
Polo
Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, poloshirt (herren) schwarz s, herren poloshirt, herren-poloshirt schwarz, Hakro-800 Poloshirt Gr. S schwarz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,41*
€ 21,42*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,36*
€ 21,42*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,56*
€ 21,66*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 15,18*
€ 21,81*
9 Tage
73
€ 5,90*
ab € 17,00*
€ 23,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0800001008-2XL
ab € 13,83*
Ähnlich
Hakro
0800001009-3XL
ab € 15,27*
Ähnlich
Hakro
0800001010-4XL
ab € 15,17*
Ähnlich
Hakro
0800001011-5XL
ab € 16,82*
Ähnlich
Hakro
0800001012-6XL
ab € 16,84*
Ähnlich
Hakro
0800001006-L
ab € 13,81*
Ähnlich
Hakro
0800001005-M
ab € 13,91*
Ähnlich
Hakro
0800001004-S
ab € 13,84*
Ähnlich
Hakro
0800001007-XL
ab € 13,88*
Ähnlich
Hakro
0800001003-XS
ab € 13,87*
Ähnlich
Hakro
0800002008-2XL
ab € 15,14*
Ähnlich
Hakro
0800002009-3XL
ab € 16,71*
Ähnlich
Hakro
0800002010-4XL
ab € 16,76*
Ähnlich
Hakro
0800002011-5XL
ab € 18,32*
Ähnlich
Hakro
0800002012-6XL
ab € 18,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.