Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Herren Poloshirt Top #800 Gr. 2XL royalblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Herren Poloshirt Top #800 Gr. 2XL royalblau
Hakro Herren Poloshirt Top #800 Gr. 2XL royalblau
Hakro Herren Poloshirt Top #800 Gr. 2XL royalblau
Hakro Herren Poloshirt Top #800 Gr. 2XL royalblau
Hakro Herren Poloshirt Top #800 Gr. 2XL royalblau
Hakro Herren Poloshirt Top #800 Gr. 2XL royalblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p371484
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     800010008
EAN/GTIN:
     4045981005602
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Hakro Herren Poloshirt Top #800 

Ausführung:

Klassisches Poloshirt mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extrahaltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton in Ton mit dem gelaserten HAKRO-Schriftzug. Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen. Hergestellt aus feinmaschigem Piqué aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle. Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO-Flaglabel an der linken Seitennaht.

Material:
  • Piqué aus 100 % Baumwolle
  • Gewicht: ca. 200g/m²
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Waschtemparatur:
60 °C (95 °C weiß)
Materialbesonderheit:
Piqué aus 100% Baumwolle
Internetfarbe:
blau
Waschtemperatur:
60° C
Model:
800
Pflegetext Waschen:
waschbar bis 60°C
Herkunftsland:
TR
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
10
Form:
kurzarm
Gewicht:
200 g/m²
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
royalblau
Größe:
2XL
Ausführung:
Polo
Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, herren-poloshirt xxl dunkelblau, herren poloshirt, herren-poloshirts xxl, Hakro-800 Poloshirt Gr. 2XL royal
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,38*
€ 21,30*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,42*
€ 21,30*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 15,14*
€ 21,69*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,02*
€ 22,31*
10 Tage
341
€ 5,90*
ab € 17,00*
€ 23,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0800001008-2XL
ab € 13,89*
Ähnlich
Hakro
0800001009-3XL
ab € 15,21*
Ähnlich
Hakro
0800001010-4XL
ab € 15,23*
Ähnlich
Hakro
0800001011-5XL
ab € 16,83*
Ähnlich
Hakro
0800001012-6XL
ab € 16,79*
Ähnlich
Hakro
0800001006-L
ab € 13,83*
Ähnlich
Hakro
0800001005-M
ab € 13,82*
Ähnlich
Hakro
0800001004-S
ab € 13,82*
Ähnlich
Hakro
0800001007-XL
ab € 13,87*
Ähnlich
Hakro
0800001003-XS
ab € 13,86*
Ähnlich
Hakro
0800002008-2XL
ab € 14,97*
Ähnlich
Hakro
0800002009-3XL
ab € 16,48*
Ähnlich
Hakro
0800002010-4XL
ab € 16,57*
Ähnlich
Hakro
0800002011-5XL
ab € 18,14*
Ähnlich
Hakro
0800002012-6XL
ab € 18,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.