Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Herren Poloshirt Top #800 Gr. XS tinte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Herren Poloshirt Top #800 Gr. XS tinte
Hakro Herren Poloshirt Top #800 Gr. XS tinte
Hakro Herren Poloshirt Top #800 Gr. XS tinte
Hakro Herren Poloshirt Top #800 Gr. XS tinte
Hakro Herren Poloshirt Top #800 Gr. XS tinte
Hakro Herren Poloshirt Top #800 Gr. XS tinte
Artikel-Nr.:
     5417B-p371556
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     800034003
EAN/GTIN:
     4045981031038
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Hakro Herren Poloshirt Top #800 

Ausführung:

Klassisches Poloshirt mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extrahaltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton in Ton mit dem gelaserten HAKRO-Schriftzug. Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen. Hergestellt aus feinmaschigem Piqué aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle. Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO-Flaglabel an der linken Seitennaht.

Material:
  • Piqué aus 100 % Baumwolle
  • Gewicht: ca. 200g/m²
Weitere Informationen:
Materialbesonderheit:
Piqué aus 100% Baumwolle
Internetfarbe:
blau
Waschtemperatur:
60° C
Model:
800
Pflegetext Waschen:
waschbar bis 60°C
Herkunftsland:
TR
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
34
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Gewicht:
200 g/m²
Form:
kurzarm
Material:
100% Baumwolle
Ausführung:
Polo
Farbe:
tinte
Größe:
XS
Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, herren-poloshirt hakro, herren poloshirt, herren-poloshirt xs, Hakro-800 Poloshirt Gr. XS tinte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,47*
€ 21,41*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,45*
€ 21,41*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,63*
€ 21,67*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 15,23*
€ 21,83*
10 Tage
111
€ 5,90*
ab € 16,89*
€ 23,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0800001008-2XL
ab € 13,83*
Ähnlich
Hakro
0800001009-3XL
ab € 15,29*
Ähnlich
Hakro
0800001010-4XL
ab € 15,28*
Ähnlich
Hakro
0800001011-5XL
ab € 16,83*
Ähnlich
Hakro
0800001012-6XL
ab € 16,82*
Ähnlich
Hakro
0800001006-L
ab € 13,80*
Ähnlich
Hakro
0800001005-M
ab € 13,90*
Ähnlich
Hakro
0800001004-S
ab € 13,89*
Ähnlich
Hakro
0800001007-XL
ab € 13,79*
Ähnlich
Hakro
0800001003-XS
ab € 13,81*
Ähnlich
Hakro
0800002008-2XL
ab € 15,23*
Ähnlich
Hakro
0800002009-3XL
ab € 16,59*
Ähnlich
Hakro
0800002010-4XL
ab € 16,69*
Ähnlich
Hakro
0800002011-5XL
ab € 18,25*
Ähnlich
Hakro
0800002012-6XL
ab € 18,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.