Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Herren Poloshirt Top #800 Gr. M petrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Herren Poloshirt Top #800 Gr. M petrol
Hakro Herren Poloshirt Top #800 Gr. M petrol
Hakro Herren Poloshirt Top #800 Gr. M petrol
Hakro Herren Poloshirt Top #800 Gr. M petrol
Hakro Herren Poloshirt Top #800 Gr. M petrol
Hakro Herren Poloshirt Top #800 Gr. M petrol
Artikel-Nr.:
     5417B-p371585
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     800046005
EAN/GTIN:
     4045981015595
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Hakro Herren Poloshirt Top #800 

Ausführung:

Klassisches Poloshirt mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extrahaltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton in Ton mit dem gelaserten HAKRO-Schriftzug. Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen. Hergestellt aus feinmaschigem Piqué aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle. Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO-Flaglabel an der linken Seitennaht.

Material:
  • Piqué aus 100 % Baumwolle
  • Gewicht: ca. 200g/m²
Weitere Informationen:
Waschtemparatur:
60 °C (95 °C weiß)
Materialbesonderheit:
Piqué aus 100% Baumwolle
Internetfarbe:
blau
Waschtemperatur:
60° C
Model:
800
Pflegetext Waschen:
waschbar bis 60°C
Herkunftsland:
TR
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
46
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Gewicht:
200 g/m²
Form:
kurzarm
Material:
100% Baumwolle
Ausführung:
Polo
Farbe:
petrol
Größe:
M
Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, herren poloshirt, Hakro-800 Poloshirt Gr. M petrol
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 14,53*
€ 21,02*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,34*
€ 21,21*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,37*
€ 21,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,46*
€ 21,44*
9 Tage
294
€ 5,90*
ab € 16,93*
€ 23,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0800001008-2XL
ab € 13,50*
Ähnlich
Hakro
0800001009-3XL
ab € 14,92*
Ähnlich
Hakro
0800001010-4XL
ab € 14,89*
Ähnlich
Hakro
0800001011-5XL
ab € 16,40*
Ähnlich
Hakro
0800001012-6XL
ab € 16,28*
Ähnlich
Hakro
0800001006-L
ab € 13,52*
Ähnlich
Hakro
0800001005-M
ab € 13,55*
Ähnlich
Hakro
0800001004-S
ab € 13,52*
Ähnlich
Hakro
0800001007-XL
ab € 13,50*
Ähnlich
Hakro
0800001003-XS
ab € 13,56*
Ähnlich
Hakro
0800002008-2XL
ab € 14,65*
Ähnlich
Hakro
0800002009-3XL
ab € 16,08*
Ähnlich
Hakro
0800002010-4XL
ab € 15,99*
Ähnlich
Hakro
0800002011-5XL
ab € 17,62*
Ähnlich
Hakro
0800002012-6XL
ab € 17,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.