Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Poloshirt Twin-Stripe Herren #805 Gr. 3XL weiß/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Poloshirt Twin-Stripe Herren #805 Gr. 3XL weiß/schwarz
HAKRO Poloshirt Twin-Stripe Herren #805 Gr. 3XL weiß/schwarz
HAKRO Poloshirt Twin-Stripe Herren #805 Gr. 3XL weiß/schwarz
HAKRO Poloshirt Twin-Stripe Herren #805 Gr. 3XL weiß/schwarz
HAKRO Poloshirt Twin-Stripe Herren #805 Gr. 3XL weiß/schwarz
HAKRO Poloshirt Twin-Stripe Herren #805 Gr. 3XL weiß/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p371753
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     805001009
EAN/GTIN:
     4045981038457
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
HAKRO Poloshirt Twin-Stripe Herren #805

Ausführung:
  • Sportives Poloshirt aus feinmaschigem, ringgesponnenem und gekämmtem Baumwoll-Piqué
  • körperbetonte Schnittführung
  • Knopfleiste mit extrahaltbar vernähten, bruchsicheren Knöpfen und einem Ersatzknopf
  • Nackenband und doppelt geriegelte Seitenschlitze sowie zwei Kontraststreifen im Polokragen und an den Armbündchen
Material: 
Piqué aus 100 % Baumwolle, 200 g /m² 
Einlaufvorbehandelt
Weitere Informationen:
Form:
kurzarm
Waschtemparatur:
40 °C
Passform:
Regular Fit
Internetfarbe:
weiß
Waschtemperatur:
40° C
Model:
805
Pflegetext Waschen:
40° C
Herkunftsland:
TR
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
01
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Gewicht:
200 g/m²
Material:
100% Baumwolle
Ausführung:
Polo
Farbe:
weiß/schwarz
Größe:
3XL
Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, herren-poloshirt weiss, herren poloshirt, HAKRO, Poloshirt, Twin-Stripe, Herren, #805, Gr.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,88*
€ 25,75*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,88*
€ 25,76*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 18,42*
€ 25,98*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 19,17*
€ 32,07*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,69*
€ 34,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.