Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Poloshirt Twin-Stripe Herren #805 Gr. S schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Poloshirt Twin-Stripe Herren #805 Gr. S schwarz/weiß
HAKRO Poloshirt Twin-Stripe Herren #805 Gr. S schwarz/weiß
HAKRO Poloshirt Twin-Stripe Herren #805 Gr. S schwarz/weiß
HAKRO Poloshirt Twin-Stripe Herren #805 Gr. S schwarz/weiß
HAKRO Poloshirt Twin-Stripe Herren #805 Gr. S schwarz/weiß
HAKRO Poloshirt Twin-Stripe Herren #805 Gr. S schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p371755
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     805005004
EAN/GTIN:
     4045981038471
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
HAKRO Poloshirt Twin-Stripe Herren #805

Ausführung:
  • Sportives Poloshirt aus feinmaschigem, ringgesponnenem und gekämmtem Baumwoll-Piqué
  • körperbetonte Schnittführung
  • Knopfleiste mit extrahaltbar vernähten, bruchsicheren Knöpfen und einem Ersatzknopf
  • Nackenband und doppelt geriegelte Seitenschlitze sowie zwei Kontraststreifen im Polokragen und an den Armbündchen
Material: 
Piqué aus 100 % Baumwolle, 200 g /m² 
Einlaufvorbehandelt
Weitere Informationen:
Form:
kurzarm
Waschtemparatur:
40 °C
Passform:
Regular Fit
Internetfarbe:
schwarz
Waschtemperatur:
40° C
Model:
805
Pflegetext Waschen:
40° C
Herkunftsland:
TR
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
05
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Gewicht:
200 g/m²
Material:
100% Baumwolle
Ausführung:
Polo
Farbe:
schwarz/weiß
Größe:
S
Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, herren poloshirt, HAKRO, Poloshirt, Twin-Stripe, Herren, #805, Gr.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,05*
€ 23,59*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,02*
€ 23,60*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 16,74*
€ 23,88*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 17,55*
€ 29,71*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 23,36*
€ 31,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.