Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Poloshirt Twin-Stripe Herren #805 Gr. 2XL schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Poloshirt Twin-Stripe Herren #805 Gr. 2XL schwarz/weiß
HAKRO Poloshirt Twin-Stripe Herren #805 Gr. 2XL schwarz/weiß
HAKRO Poloshirt Twin-Stripe Herren #805 Gr. 2XL schwarz/weiß
HAKRO Poloshirt Twin-Stripe Herren #805 Gr. 2XL schwarz/weiß
HAKRO Poloshirt Twin-Stripe Herren #805 Gr. 2XL schwarz/weiß
HAKRO Poloshirt Twin-Stripe Herren #805 Gr. 2XL schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p371759
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     805005008
EAN/GTIN:
     4045981038518
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
HAKRO Poloshirt Twin-Stripe Herren #805

Ausführung:
  • Sportives Poloshirt aus feinmaschigem, ringgesponnenem und gekämmtem Baumwoll-Piqué
  • körperbetonte Schnittführung
  • Knopfleiste mit extrahaltbar vernähten, bruchsicheren Knöpfen und einem Ersatzknopf
  • Nackenband und doppelt geriegelte Seitenschlitze sowie zwei Kontraststreifen im Polokragen und an den Armbündchen
Material: 
Piqué aus 100 % Baumwolle, 200 g /m² 
Einlaufvorbehandelt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
kurzarm
Waschtemparatur:
40 °C
Passform:
Regular Fit
Internetfarbe:
schwarz
Waschtemperatur:
40° C
Model:
805
Pflegetext Waschen:
40° C
Herkunftsland:
TR
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
05
Gewicht:
200 g/m²
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
schwarz/weiß
Größe:
2XL
Ausführung:
Polo
Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, herren-poloshirts xxl, herren poloshirt, herren-poloshirt schwarz, HAKRO, Poloshirt, Twin-Stripe, Herren, #805, Gr.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,25*
€ 23,71*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,22*
€ 23,82*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 17,06*
€ 24,48*
10 Tage
16
€ 5,90*
ab € 18,52*
€ 25,51*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,09*
€ 28,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0805001008
ab € 17,15*
Ähnlich
Hakro
0805001009
ab € 18,78*
Ähnlich
Hakro
0805001006
ab € 17,07*
Ähnlich
Hakro
0805001005
ab € 17,19*
Ähnlich
Hakro
0805001004
ab € 17,15*
Ähnlich
Hakro
0805001007
ab € 17,20*
Ähnlich
Hakro
0805001003
ab € 17,09*
Ähnlich
Hakro
0805005009
ab € 18,93*
Ähnlich
Hakro
0805005006
ab € 17,13*
Ähnlich
Hakro
0805005005
ab € 17,19*
Ähnlich
Hakro
0805005004
ab € 17,10*
Ähnlich
Hakro
0805005007
ab € 17,13*
Ähnlich
Hakro
0805005003
ab € 17,20*
Ähnlich
Hakro
0805034008
ab € 17,18*
Ähnlich
Hakro
0805034009
ab € 18,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.