| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p372783 Herst.-Nr.: 292020003 EAN/GTIN: 4045981016455 |
| |
|
| | |
| HAKRO Herren T-Shirt Classic #292
Ausführung: - Klassisches T-Shirt mit rundem Halsausschnitt
- LYCRA®-verstärktem Bündchen und Nackenband
- Hergestellt aus feinem, mittelschwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle
- Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO-Flaglabel an der linken Seitennaht
Material:
- Single-Jersey aus 100 % Baumwolle (ash-meliert: 98 % Baumwolle und 2 % Viskose; grau-meliert: 85 % Baumwolle und 15 % Viskose)
- Gewicht: 160 g / m²
Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | blau | Waschtemparatur: | 60 °C | Saison: | Sommer | Pflegetext Waschen: | waschbar bis 60°C | Herkunftsland: | BD | Pflegeanleitung: | bis 60 Grad waschbar | Waschtemperatur: | 60° C | Model: | 292 | Hersteller: | HAKRO | Farbcode: | 20 | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Gewicht: | 160 g/m² | Form: | kurzarm | Material: | 100% Baumwolle | Ausführung: | T-Shirt | Farbe: | ice-blue | Größe: | XS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,35* | € 8,00* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 5,29* | € 8,41* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 5,50* | € 8,51* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,01* | € 8,91* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 6,53* | € 9,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|