| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p373051 Herst.-Nr.: 0807005003 EAN/GTIN: 4045981084713 |
| |
|
| | |
| HAKRO Tecjacke Torbay Herren #807
Ausführung:- Funktionelle, sportlich geschnittene Tec-Jacke aus elastischem Techno-Knit-Funktionsmaterial
- Materialmix aus TRIACTIVE-Micro-Polyester mit weichem Griff und mattem Glanz
- atmungsaktiv, pflegeleicht und schnell trocknend
- Die angeraute Innenseite sorgt für eine hohe Wärmeisolation und ein ausgezeichnetes Körperklima, auch bei niedrigeren Temperaturen
- Stehkragen, Frontreißverschluss mit Kinnschutz und zwei praktischen Einschubtaschen
- Reißverschlüsse von YKK
- Ärmelbündchen, vorverlegte Seitennähte und verlängertes, abgerundetes Rückenteil.
- Gedrucktes HAKRO-Necklabel und gummiertes HAKRO-Label am Saum.
Material: Techno-Knit-Funktionsmaterial aus 52 % Polyester, 38 % Polyamid und 10 % Elasthan Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | schwarz | Form: | langarm | Passform: | Regular Fit | Waschtemperatur: | 30° C | Model: | 807 | Farbcode: | 05 | Pflegetext Waschen: | 30° C | Herkunftsland: | LA | Gewicht: | 235 g/m² | Material: | 52% Polyester / 38% Polyamid / 10% Elasthan | Hersteller: | HAKRO | Farbe: | schwarz | Größe: | XS | Ausführung: | Businessjacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HAKRO, Tecjacke, Torbay, Herren, #807, Gr. |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 35,60* | € 47,80* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,76* | € 48,25* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,85* | € 53,13* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,30* | € 54,09* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 48,99* | € 62,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|