Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Zip Sweatshirt Premium #451 Gr. S weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Zip Sweatshirt Premium #451 Gr. S weiß
HAKRO Zip Sweatshirt Premium #451 Gr. S weiß
HAKRO Zip Sweatshirt Premium #451 Gr. S weiß
HAKRO Zip Sweatshirt Premium #451 Gr. S weiß
HAKRO Zip Sweatshirt Premium #451 Gr. S weiß
HAKRO Zip Sweatshirt Premium #451 Gr. S weiß
HAKRO Zip Sweatshirt Premium #451 Gr. S weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p373320
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     451001004
EAN/GTIN:
     4045981008580
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
HAKRO Zip Sweatshirt Premium #451

Ausführung:
  • Klassischer Troyer mit hochwertigem Reißverschluss von YKK
  • formstabilen Bündchen mit LYCRA-Anteil
  • nicht angerauter Innenseite (French-Terry) und Nackenband
  • Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche
  • Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht
Material:
Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester (grau meliert: 60 % Polyester und 40 % Baumwolle), 300 g/m²
Eigenschaft: Einlaufvorbehandelt

Geschlecht: Unisex
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Waschtemparatur:
60 °C
Ausführung:
Pullover
Passform:
Comfort Fit
Internetfarbe:
weiß
Waschtemperatur:
60° C
Model:
451
Pflegetext Waschen:
60° C
Herkunftsland:
TR
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
01
Form:
1/1-Arm
Gewicht:
300 g/m²
Material:
70% Baumwolle / 30% Polyester
Farbe:
weiß
Größe:
S
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,87*
€ 31,52*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,92*
€ 31,75*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 23,45*
€ 32,03*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,14*
€ 33,14*
10 Tage
394
€ 5,90*
ab € 26,19*
€ 34,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0451001010
ab € 25,26*
Ähnlich
Hakro
0451001011
ab € 27,76*
Ähnlich
Hakro
0451001012
ab € 28,01*
Ähnlich
Hakro
0451002010
ab € 25,26*
Ähnlich
Hakro
0451002011
ab € 27,97*
Ähnlich
Hakro
0451002012
ab € 27,81*
Ähnlich
Hakro
0451003008
ab € 23,04*
Ähnlich
Hakro
0451003009
ab € 25,35*
Ähnlich
Hakro
0451003006
ab € 23,10*
Ähnlich
Hakro
0451003005
ab € 23,13*
Ähnlich
Hakro
0451003004
ab € 23,04*
Ähnlich
Hakro
0451003007
ab € 22,95*
Ähnlich
Hakro
0451003003
ab € 22,96*
Ähnlich
Hakro
0451005010
ab € 25,25*
Ähnlich
Hakro
0451005011
ab € 27,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.