Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Herren Pocket Sweatshirt Premium langarm #457 Gr. L tinte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Herren Pocket Sweatshirt Premium langarm #457 Gr. L tinte
Hakro Herren Pocket Sweatshirt Premium langarm #457 Gr. L tinte
Hakro Herren Pocket Sweatshirt Premium langarm #457 Gr. L tinte
Hakro Herren Pocket Sweatshirt Premium langarm #457 Gr. L tinte
Hakro Herren Pocket Sweatshirt Premium langarm #457 Gr. L tinte
Hakro Herren Pocket Sweatshirt Premium langarm #457 Gr. L tinte
Artikel-Nr.:
     5417B-p373464
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     457034006
EAN/GTIN:
     4045981009389
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
HAKRO Herren Pocket Sweatshirt Premium langarm #457

Pocket-Sweatshirt mit klassischer 3-Loch-Knopfleiste und innen liegender Brusttasche, aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Die Innenseite ist flauschig angeraut und die formstabilen Rippstrickbündchen sind zusätzlich mit lycra® verstärkt. Doppelnahtverarbeitung, Nackenband und mit extrahaltbar vernähten, bruchsicheren Knöpfen ?Ton in Ton?. Die Brusttasche hat einen praktischen Knopf-Verschluss. Gewebtes HAKRO ®-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und HAKRO ®-Flaglabel in der linken Seitennaht.

  • Material: 70% Baumwolle / 30% Polyester, 300 g /m²
  • Ausrüstung: Einlaufvorbehandelt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Pullover
Waschtemparatur:
60 °C
Waschanleitung:
60 °C
Internetfarbe:
blau
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Waschtemperatur:
60° C
Model:
457
Pflegetext Waschen:
60° C
Herkunftsland:
TR
Hersteller:
Hakro
Farbcode:
34
Gewicht:
300 g/m²
Material:
70% Baumwolle, 30% Polyester (grau-mel.: 60% Polyester, 40% Baumwolle)
Farbe:
tinte
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, Unisex-Sweatshirt, herren pullover, Hakro, Herren, Pocket, Sweatshirt, Premium, langarm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 23,63*
€ 32,83*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,81*
€ 33,15*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,10*
€ 33,66*
10 Tage
1001
€ 5,90*
ab € 27,58*
€ 36,91*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 24,66*
€ 38,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0457005008
ab € 23,78*
Ähnlich
Hakro
0457005009
ab € 26,07*
Ähnlich
Hakro
0457005006
ab € 23,74*
Ähnlich
Hakro
0457005005
ab € 23,71*
Ähnlich
Hakro
0457005004
ab € 23,67*
Ähnlich
Hakro
0457005007
ab € 23,77*
Ähnlich
Hakro
0457005003
ab € 23,87*
Ähnlich
Hakro
0457034008
ab € 23,68*
Ähnlich
Hakro
0457034009
ab € 25,98*
Ähnlich
Hakro
0457034005
ab € 23,69*
Ähnlich
Hakro
0457034004
ab € 23,76*
Ähnlich
Hakro
0457034007
ab € 23,79*
Ähnlich
Hakro
0457034003
ab € 23,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.