Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Sweatjacke College Herren #606 Gr. S schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Sweatjacke College Herren #606 Gr. S schwarz
HAKRO Sweatjacke College Herren #606 Gr. S schwarz
HAKRO Sweatjacke College Herren #606 Gr. S schwarz
HAKRO Sweatjacke College Herren #606 Gr. S schwarz
HAKRO Sweatjacke College Herren #606 Gr. S schwarz
HAKRO Sweatjacke College Herren #606 Gr. S schwarz
HAKRO Sweatjacke College Herren #606 Gr. S schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p373737
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     606005004
EAN/GTIN:
     4045981012259
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Collegejacke
HAKRO Sweatjacke College Herren #606

Ausführung:
  • Sportive Sweatjacke im College-Stil
  • mit hochwertigem Frontreißverschluss von YKK
  • formstabilen Bündchen mit LYCRA-Anteil
  • Raglanärmeln, Teilungsnähten mit dekorativer Flatlock-Steppung
  • nicht angerauter Innenseite (French-Terry)
  • Nackenband und zwei praktischen, seitlichen Einschubtaschen
  • Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche
  • Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und Flaglabel an der linken Seitennaht
Material:
Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester 
Gewicht: 300 g/m²
Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Pullover
Passform:
Comfort Fit
Internetfarbe:
schwarz
Waschtemperatur:
60° C
Model:
606
Pflegetext Waschen:
60° C
Herkunftsland:
TR
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
05
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Gewicht:
300 g/m²
Form:
langarm
Material:
70% Baumwolle / 30% Polyester
Farbe:
schwarz
Größe:
S
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,70*
€ 38,48*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 29,22*
€ 38,95*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 30,39*
€ 39,16*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,72*
€ 39,63*
31 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 32,54*
€ 41,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0606001010
ab € 32,71*
Ähnlich
Hakro
0606001011
ab € 36,14*
Ähnlich
Hakro
0606001012
ab € 36,11*
Ähnlich
Hakro
0606002010
ab € 32,76*
Ähnlich
Hakro
0606002011
ab € 35,97*
Ähnlich
Hakro
0606002012
ab € 36,05*
Ähnlich
Hakro
0606010010
ab € 32,81*
Ähnlich
Hakro
0606010011
ab € 36,15*
Ähnlich
Hakro
0606010012
ab € 36,17*
Ähnlich
Hakro
0606028010
ab € 32,91*
Ähnlich
Hakro
0606028011
ab € 36,19*
Ähnlich
Hakro
0606028012
ab € 35,97*
Ähnlich
Hakro
0606034010
ab € 32,73*
Ähnlich
Hakro
0606034011
ab € 36,06*
Ähnlich
Hakro
0606034012
ab € 36,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.