Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Sweatjacke College Herren #606 Gr. XS weinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Sweatjacke College Herren #606 Gr. XS weinrot
HAKRO Sweatjacke College Herren #606 Gr. XS weinrot
HAKRO Sweatjacke College Herren #606 Gr. XS weinrot
HAKRO Sweatjacke College Herren #606 Gr. XS weinrot
HAKRO Sweatjacke College Herren #606 Gr. XS weinrot
HAKRO Sweatjacke College Herren #606 Gr. XS weinrot
HAKRO Sweatjacke College Herren #606 Gr. XS weinrot
Artikel-Nr.:
     5417B-p373750
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     606017003
EAN/GTIN:
     4045981019333
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Collegejacke
HAKRO Sweatjacke College Herren #606

Ausführung:
  • Sportive Sweatjacke im College-Stil
  • mit hochwertigem Frontreißverschluss von YKK
  • formstabilen Bündchen mit LYCRA-Anteil
  • Raglanärmeln, Teilungsnähten mit dekorativer Flatlock-Steppung
  • nicht angerauter Innenseite (French-Terry)
  • Nackenband und zwei praktischen, seitlichen Einschubtaschen
  • Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche
  • Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und Flaglabel an der linken Seitennaht
Material:
Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester 
Gewicht: 300 g/m²
Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausführung:
Pullover
Passform:
Comfort Fit
Internetfarbe:
rot
Waschtemperatur:
60° C
Model:
606
Pflegetext Waschen:
60° C
Herkunftsland:
TR
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
17
Form:
langarm
Gewicht:
300 g/m²
Material:
70% Baumwolle / 30% Polyester
Farbe:
weinrot
Größe:
XS
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,15*
€ 39,16*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 30,34*
€ 39,36*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 30,18*
€ 40,19*
9 Tage
36
€ 5,90*
ab € 32,85*
€ 42,55*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 30,23*
€ 46,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0606001010
ab € 33,12*
Ähnlich
Hakro
0606001011
ab € 36,27*
Ähnlich
Hakro
0606001012
ab € 36,30*
Ähnlich
Hakro
0606002010
ab € 33,16*
Ähnlich
Hakro
0606002011
ab € 36,30*
Ähnlich
Hakro
0606002012
ab € 36,24*
Ähnlich
Hakro
0606005010
ab € 33,04*
Ähnlich
Hakro
0606005011
ab € 36,49*
Ähnlich
Hakro
0606005012
ab € 36,20*
Ähnlich
Hakro
0606010010
ab € 33,08*
Ähnlich
Hakro
0606010011
ab € 36,22*
Ähnlich
Hakro
0606010012
ab € 36,24*
Ähnlich
Hakro
0606028010
ab € 33,05*
Ähnlich
Hakro
0606028011
ab € 36,18*
Ähnlich
Hakro
0606028012
ab € 36,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.