Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herren V-Pullover Premium-Cotton #143 Gr. S schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herren V-Pullover Premium-Cotton #143 Gr. S schwarz
Herren V-Pullover Premium-Cotton #143 Gr. S schwarz
Herren V-Pullover Premium-Cotton #143 Gr. S schwarz
Herren V-Pullover Premium-Cotton #143 Gr. S schwarz
Herren V-Pullover Premium-Cotton #143 Gr. S schwarz
Herren V-Pullover Premium-Cotton #143 Gr. S schwarz
Herren V-Pullover Premium-Cotton #143 Gr. S schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p373940
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0143005004
EAN/GTIN:
     4045981076985
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover
HAKRO V-Pullover Premium-Cotton Herren #143

Ausführung:
  • Klassischer Pullover aus feiner, mittelschwerer und gekämmter Baumwolle
  • Das langstapelige Baumwollgarn garantiert einen weichen Griff, ein gleichmäßiges Maschenbild und angenehmen Tragekomfort
  • Gefertigt ist dieser kombistarke Feinstrickpullover in klassischer Schnittführung
  • Der eingestrickte, dunkelblaue Kontraststreifen am Halsausschnitt und die gerippten Bündchen am V-Ausschnitt, Ärmelausschnitt und Saum betonen die hochwertige Ausführung
  • Gewebtes Harry Kroll-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und Harry Kroll-Flaglabel in der linken Seitennaht
Material:
Strick aus 100 % Baumwolle, einlaufvorbehandelt
Weitere Informationen:
Passform:
Regular Fit
Internetfarbe:
schwarz
Waschtemperatur:
40 °C
Model:
143
Farbcode:
05
Pflegetext Waschen:
40 °C
Herkunftsland:
CN
Form:
langarm
Material:
100% Baumwolle
Hersteller:
Hakro
Farbe:
schwarz
Größe:
S
Ausführung:
Pullover
Weitere Suchbegriffe: herrenpullover schwarz, herren pullover, herrenpullover hakro, Hakro-143 V-Pullover Gr. S schwarz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 30,16*
€ 39,69*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 32,90*
€ 44,92*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,99*
€ 45,04*
9 Tage
137
€ 5,90*
ab € 34,48*
€ 45,51*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 29,76*
€ 46,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0143002008
ab € 30,00*
Ähnlich
Hakro
0143002009
ab € 32,78*
Ähnlich
Hakro
0143002006
ab € 29,88*
Ähnlich
Hakro
0143002005
ab € 30,02*
Ähnlich
Hakro
0143002004
ab € 29,87*
Ähnlich
Hakro
0143002007
ab € 29,89*
Ähnlich
Hakro
0143002003
ab € 30,04*
Ähnlich
Hakro
0143005008
ab € 29,96*
Ähnlich
Hakro
0143005009
ab € 32,64*
Ähnlich
Hakro
0143005006
ab € 29,94*
Ähnlich
Hakro
0143005005
ab € 29,75*
Ähnlich
Hakro
0143005007
ab € 29,87*
Ähnlich
Hakro
0143005003
ab € 29,91*
Ähnlich
Hakro
0143015008
ab € 29,98*
Ähnlich
Hakro
0143015009
ab € 32,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.